JET-VERKTYG 892000 svarv, 2 hk, 1 eller 3-fas, 230V | CD3FJN 20UT52

JET TOOLS 892000 svarv, 2 hk, 1 eller 3 fas, 230V

Finns i lager
Artikel: CD3FJN Modell: 892000Korsreferens: 20UT52

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

260 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvarv
Sängbredd7-1/2
Vagnresor (in.)33
Sammansatt resa (in.)3-1/2
Cross Feed priser0.0005 till 0.015
Cross Travel (in.)6-3/4
Avstånd mellan centrum (in.)36
Gaplängd (in.)9-1/2
Längsgående matningshastigheter0.0016 till 0.046
Motor HP2
Antal spindelhastigheterVariabel
Totala höjden60 "
Total längd71 "
Total bredd30 "
Fas1 eller 3
Spindelborrning (in.)1-9/16
SpindelavsmalningMT-5
Swing In Gap (in.)17-1/2
Sväng över sängen (in.)12
Sväng över tvärglid (in.)7-5/16
Avsmalnande bakdelMT-3
Tailstock Travel (In.)4
Tank kapacitet4-1 / 2 gal.
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 664.65

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris
JET VERKTYG 321470 Svarv 7-1/2 Hk 230/460v | AF8EPE 25CH23 3214707.547 "97.5 "40 "3230/460496 822 kr
RFQ
JET-VERKTYG 719200 svarv 1 hk 115v | AF8EPL 25CH37 719200117.88 "33.75 "11 "111516 147 kr
JET TOOLS GHB-1236 Svarv, metallsvarvning, 12 tums storlek x 33 tum, 1 37/64 tums storlek spindelhål, D1-4 Camlock | CR4ZTM 446W97 GHB-1236------156 845 kr
JET TOOLS GHB-1236 Svarv, metallsvarvning, 12 tums storlek x 33 tum, 1 37/64 tums storlek spindelhål, D1-4 Camlock | CR4ZTN 446W99 GHB-1236------225 119 kr
JET TOOLS GHB-1236 Svarv, metallsvarvning, 12 tums storlek x 33 tum, 1 37/64 tums storlek spindelhål, D1-4 Camlock | CR4ZTP 446W98 GHB-1236------226 433 kr
JET TOOLS GH-1440B svarv, metallsvarvning, 14 tums storlek x 36 7/8 tum, 2 tums storlek spindelhål, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTQ 446W94 GH-1440B------237 104 kr
JET TOOLS GH-1440B svarv, metallsvarvning, 14 tums storlek x 36 7/8 tum, 2 tums storlek spindelhål, D1-5 Camlock, 1 | CR4ZTR 446W92 GH-1440B------187 833 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 892000 svarv, 2 hk, 1 eller 3 fas, 230V
260 078 kr /enhet