SPEEDAIRE Snabbkopplingsslangkopplingar, industriella


Filter
Utbytestyp: Industri , Max. Tryck: 300 psi , Tätningar: NBR , Temp. Räckvidd: -40 grader till 150 grader F.
StilModellBarb StorlekKroppsstorlekFinishSlangkopplingMaterialRörstorlekPris (ex moms)
A
30E549
-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "195 SEK
B
30E702
-3 / 8 "Nickelpläterad(F) NPTStål3 / 8 "49 SEK
B
30E668
-1 / 2 "Zink-pläterad(F) NPTStål1 / 2 "123 SEK
C
30E696
-1 / 4 "Nickelpläterad(F) NPTStål1 / 4 "41 SEK
D
30E707
-1 / 4 "-(M) NPTMässing1 / 4 "37 SEK
B
30E663
-1 / 2 "Zink-pläterad(F) NPTStål3 / 4 "110 SEK
E
30E706
-3 / 8 "Nickelpläterad(M) NPTStål3 / 8 "48 SEK
A
30E551
-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "181 SEK
F
30E658
-1 / 4 "Zink-pläterad(M) NPTStål1 / 8 "46 SEK
A
30E548
-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "169 SEK
B
30E666
-3 / 8 "Zink-pläterad(F) NPTStål1 / 4 "75 SEK
E
30E705
-3 / 8 "Nickelpläterad(M) NPTStål1 / 4 "45 SEK
C
30E545
-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 4 "200 SEK
B
30E665
-3 / 8 "Zink-pläterad(F) NPTStål3 / 8 "85 SEK
C
30E701
-3 / 8 "Nickelpläterad(F) NPTStål1 / 4 "50 SEK
F
30E659
-1 / 4 "Zink-pläterad(M) NPTStål3 / 8 "33 SEK
F
30E660
-3 / 8 "Zink-pläterad(M) NPTStål1 / 4 "71 SEK
E
30E704
-1 / 4 "Nickelpläterad(M) NPTStål3 / 8 "58 SEK
F
30E661
-3 / 8 "Zink-pläterad(M) NPTStål3 / 8 "84 SEK
F
30E662
-1 / 2 "Zink-pläterad(M) NPTStål1 / 2 "124 SEK
C
30E699
-1 / 4 "Nickelpläterad(F) NPTStål3 / 8 "46 SEK
G
30E708
-1 / 4 "-(F) NPTMässing1 / 4 "48 SEK
A
30E552
-3 / 8 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "219 SEK
B
30E664
-1 / 4 "Zink-pläterad(F) NPTStål1 / 4 "28 SEK
E
30E703
-1 / 4 "Nickelpläterad(M) NPTStål1 / 4 "40 SEK
A
30E550
-1 / 4 "-(M) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "152 SEK
C
30E547
-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel1 / 2 "193 SEK
B
30E667
-1 / 4 "Zink-pläterad(F) NPTStål3 / 8 "53 SEK
C
30E546
-1 / 4 "-(F) NPT304 Stainless Steel3 / 8 "279 SEK
F
30E657
-1 / 4 "Zink-pläterad(M) NPTStål1 / 4 "25 SEK
H
30E673
1 / 2 "1 / 2 "Zink-pläteradSlanghårStål-121 SEK
I
30E674
1 / 4 "1 / 4 "Zink-pläteradPush On Slang BarbStål-42 SEK
H
30E669
1 / 4 "1 / 4 "Zink-pläteradSlanghårStål-56 SEK
H
30E672
3 / 8 "1 / 2 "Zink-pläteradSlanghårStål-70 SEK
H
30E671
3 / 8 "3 / 8 "Zink-pläteradSlanghårStål-46 SEK
H
30E670
3 / 8 "1 / 4 "Zink-pläteradSlanghårStål-41 SEK
I
30E675
3 / 8 "1 / 4 "Zink-pläteradPush On Slang BarbStål-43 SEK

Snabbkopplingsslangkopplingar, industriella

Speedaire industriella kopplingar eller kopplingar är tillverkade för att koppla vätskeledningar med utrustning som behöver kontinuerliga frånkopplingar och anslutningar. De kallas även nipplar och sätts in i kopplingskropparna för att fästa verktyg på luft-, vatten- eller vätskeledningar. Dessa stålkopplingar är kapabla att motstå tryck och höga temperaturer, och motstår korrosion och förhindrar skador från korrosiva vätskor, oljor, kemikalier och gaser. Välj från ett brett utbud av dessa kopplingspluggar, tillgängliga i 1/4, 3/8 och 1/2 tums hullingstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?