Jobox 1-510990 mobila fältkontor tillhandahåller en arbetsyta för att göra sista minuten monteringsarbete eller pappersarbete och lagra nödvändiga verktyg och förnödenheter i bygg-, underhålls- och reparationsapplikationer. Detta mobila fältkontor kan enkelt rulla genom 36-tums kommersiella dörröppningar med hjälp av 6-tums låshjul.
Funktioner:
- Jobox 1-510990 mobila fältkontor har 11 inbyggda papperskorgar för att organisera det lagrade innehållet.
- Den har ett skrivbord i full storlek som klarar utskrifter i storlek "E" och låses i 3 lägen för användarkomfort under arbetet.
- Skrivbordet har också ett personligt, låsbart fack för säker förvaring och enhetens nedre hylla glider ut för enkel åtkomst till lagrade föremål.
- Den är integrerad med sky-jack gaffelhållare för enkel lyft med gaffeltruckar och fyra hörnmonterade lyftringar (klassad för 1500 lb arbetslast) för lyft med en kran.
- Detta Crescent Jobox mobila fältkontor har regnrännor och väderskydd för att förhindra att vatten, fukt eller damm tränger in i enheten.
- Den har en stålbräda, förvaring på sidovägg och förvaringshyllor för förvaring av mindre föremål.
- Den övre dörren till detta fältkontor kan stödjas av en säkerhetsstång med en dörrlåslås för att förhindra oavsiktlig stängning av dörren/locket.
- Locket har dessutom en stöthjälpmekanism som hjälper till att sänka den.
- Enheten kan låsas/öppnas med det patenterade etthandtagslåset.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur lägger man till digital anslutning till detta Jobox 1-510990 mobila fältkontor?
S. Den övre hyllan på detta Jobox 1-510990 mobila fältkontor kan tas bort för att lägga till två monitorer. Enheten är också utrustad med en extern strömingångspunkt, flera ledningsgenomföringsplatser och hyllpositioner för laddare som enkelt kan omvandlas till ett digitalt fältkontor.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för detta Jobox 1-510990 mobila fältkontor?
S. Detta Jobox 1-510990 mobila fältkontor har stålkonstruktion med brunfärgad pulverlackering.
F. Vilken lagringskapacitet har detta Jobox 1-510990 mobila fältkontor?
S. Den totala lagringskapaciteten för detta Jobox 1-510990 mobila fältkontor är 91 kubikfot.