JOBOX 1-674990 Fältkontor, 63 x 42 x 80 tum, brun, stål | AB2JMP 1MCF8

JOBOX 1-674990 Fältkontor, 63 x 42 x 80 tum, brun, stål

Artikel: AB2JMP Modell: 1-674990Korsreferens: 1MCF8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

49 066 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbetsplatsens fältkontor
FärgBrun
FinishPulverlack
Mätare16 ga
Hantera typFällbar infälld
Höjd80 "
Längd63 "
Lock typGångjärn med låsarm
LåssystemHänglåshölje
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal hyllor3
FörpackningPall/kartong
Hänglåsfäste Max. Dia.3 / 8 "
Lagringskapacitet104 cu. ft.
Bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 267.75
Fartygets höjd (cm)210.82
Fartygets längd (cm)158.75
Fartygets bredd (cm)110.49
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 1-674990 arbetsplatsfältkontor är en extra stor låda för förvaring av tillbehör och verktyg. Det ger en arbetsyta för att slutföra pappers- och monteringsarbete och flera fack och hyllor för förvaring.

Funktioner:

  • JOBOX 1-674990 fältkontor på arbetsplatsen levereras med ett handtagslås och fullängds gångjärnsdörrar (tillverkade av rostfritt stål).
  • Den har ett inbyggt sidoförvaringsskåp för att ge extra utrymme för förvaring av viktiga verktyg eller dokument.
  • EZ-Loader glidstödet sträcker sig framåt för att förhindra tippning och möjliggör lastning och lossning från vilken sida som helst.
  • Denna enhet kommer med försänkta handtag och ett stort låsbart skrivbord som kan höjas för att ge en plan arbetsyta.
  • Modellen inkluderar en stiftbräda av stål för att hänga upp små verktyg och hängrännor för att leda bort vatten från dörrar.
  • Dess övre dörr kan stödjas med säkerhetsbyglar och låssprintar för att förhindra oavsiktlig stängning av dörrarna.
  • Enhetens sänkningslock motstår böjning från last placerad ovanpå lådan och från försök till inbrott.
  • Den har höghållfasta, 10-gauge legerade stålbolster med hål för att installera hjul.
  • Denna modell kommer med fasade sidoväggar för avancerad säkerhet och väderbeständighet.

Kompatibla tillbehör:

  • JOBOX Hjul: De kan installeras i stålstöden i ett stycke via självgängande bultar.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala lastkapaciteten för detta arbetsplatskontor?

S. Denna JOBOX 1-674990 enhet har en total lagringskapacitet på 100 cu.ft.

F. Varför används infällda handtag med detta fältkontor?

A. De försänkta handtagen hjälper till att optimera utrymmet och skyddar enheten från skador.

F. Hur många hyllor ingår i denna modell?

S. Det finns 3 hyllor på detta fältkontor 1-674990.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialFinishPris
JOBOX 1-510990 Fältkontor, mobil, 63 x 33 x 80 tum, brun, stål | CM9GDG 1-51099063 "33 "80 "BrunStålPulverlack58 384 kr
RFQ
JOBOX 1-669990 Fältkontor, 63 x 42 x 79 tum, brun, stål | CM9GDH 1-66999063 "42 "79 "BrunStålPulverlack51 985 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 1-674990 Fältkontor, 63 x 42 x 80 tum, brun, stål
49 066 kr /enhet