JOBOX 2-689990-01 pianobox är designad för förvaring av både små och stora verktyg. Den har ett uppgraderat låssystem som tillåter användning av olika hänglåsmodeller, såsom Master #1, #5, #175 och American #50, för ökad säkerhet och säkerhet.
Funktioner:
- Den har ett Site-Vault-säkerhetssystem med 3 låspunkter för att ge fullständig säkerhet till det inre innehållet och en reflekterande orange låsindikator som visar när dörren är låst eller olåst.
- Den levereras med styva sidoväggar för att motstå regn och inbrott av bänder för maximalt skydd av utrustningen.
- Den har också en höghållfast övre hylla som klarar 1000 lb lastkapacitet och en kort nedre frontpanel för enkel lastning/avlastning.
- Den är integrerad med ett förvaringsskåp som erbjuder enkel hänglås för säkerheten för personliga föremål. Den har också 3 inbyggda sidoväggar för bekväm åtkomst och organiserad förvaring.
- Denna pianobox har ergonomiska lyfthandtag, placerade inuti djupa urtag, för att förhindra klämda knogar och handtagsskador.
- Den levereras integrerad med EZ-Loader 4-vägs glidstöd för att möjliggöra enkel montering med en gaffeltruck.
Kompatibla tillbehör:
- JOBOX 1-320993 Hjul: Dessa fenolhjul används med denna pianobox för att erbjuda ett styvt grepp på släta och grova ytor. De har en lastkapacitet på 3600 lb.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är syftet med Lift-N-Stow bottenhyllan i pianolådor?
A. Lift-N-Stow bottenhylla gör det enkelt att lyfta hyllenheter utan någon fysisk belastning för att snabbt ladda föremålen.
F. Vilken extra förvaring finns tillgänglig i denna Crescent 2-689990-01 pianobox?
A. JOBOX 2-689990-01 pianobox är utrustad med dörrförvaring med krokar och lastnät för förvaring av selar, regnställ, jackor och mer.
F. Vad är syftet med en lockstödstång?
A. Lockets stödstång hjälper till att stötta upp locket för en plan arbetsyta, vilket möjliggör enkel planering och granskning av projekt.
F. Vad är gasfjäderskydd?
A. Gasfjäderskydd skyddar gasfjädrarna från skador och stopp.