Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianobox ger högt, odelat och brett förvaringsutrymme för förvaring av verktygslådor, utrustning och långa / skrymmande verktyg. Denna 48-tums arbetsplatslåda i pianostil har ett gångjärnsförsett lock som lyfts upp och fälls ihop för enkel åtkomst till lådans övre och främre sida under lastning eller lossning.
Funktioner:
- Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianobox är utrustad med en övre hylla upp till 1000 lb och en Lift-N-Stow bottenhylla (klassad upp till 500 lb) som lyfts upp för enkel lastning.
- Denna arbetsplatslåda har kraftiga EZ-Loader 4-vägs glidstöd för enkel och snabb transport med gaffeltruckar.
- Den har ett lock med fasad kant utan några vassa främre lockhörn för ökad styrka.
- Gasfjäder i denna förvaringslåda hjälper användaren att öppna locket för säker och enkel lastning/avlastning.
- Dess ergonomiska lyfthandtag är placerade inuti urtag på enhetens sida för att förhindra klämda knogar eller handtagsskador.
- Locket/dörren tillhandahåller även lastnät och krokar för förvaring av regnställ, selar, jackor, PPE eller små verktyg.
- Denna Crescent Jobox-låda är integrerad med tre sidoväggar för snabb åtkomst till lagrade verktyg och delar.
Kompatibla tillbehör:
- Jobox 1-320993 hjulsats: Dessa hjul kan fästas på glidstöden på denna låda för enkel rörlighet över ytor.
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är säkerhetsfunktionerna för denna Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianobox?
S. Denna Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianobox har ett patenterat Site-Vault säkerhetssystem med tre låspunkter och en orange låsindikator för att visa låsstatusen för boxen på långt håll. Det tillåter användning av hänglås som Master #1, #5, #175 och American #50 på enheten och sidoväggsförvaringsskåpet.
F. Vad är konstruktionsmaterialet för denna Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianobox?
S. Denna låda är gjord av stål med pulverlackering för tung användning. Den har 4-tums formade sidoväggar för att motstå vinddrivet regn och inbrott för långvarig hållbarhet och innehållsskydd.
F. Vad är lagringskapaciteten för denna Jobox 2-681990-01 Site-Vault pianobox?
A. Denna låda har en total lagringskapacitet på 39.1 kubikfot.