JOBOX 666980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 24 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKD 1FEG9

JOBOX 666980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 24 x 13 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AA9UKD Modell: 666980Korsreferens: 1FEG9

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsenhet
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Höjd13 "
Längd48 "
Belastning (kg)650 lb.
LåssystemGrepp och släpp handtagskontroll
MaterialStål
Antal avdelare13
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.6
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Jobox 666980 förvaringslåda för lastbil / skåpbil används för att organisera och skydda verktyg som förvaras i bilar / lastbilar / skåpbilar.

Funktioner:

  • Jobox 666980 lastbil / skåpbilsförvaringslåda är idealisk för släp, skåpbilar och arbetsbilar.
  • Den är gjord av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Den är anpassningsbar med justerbara sopavdelare och fram-till-bak-avdelare.
  • Denna låda har ett grepp- och släppsystem som möjliggör säker stängning och öppning av tunga lådor på lutande ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Är Jobox 666980 förvaringslåda för lastbil/skåpbil korrosionsbeständig?

S. Ja, den har pulverlackerad finish för att motstå korrosion.

F. Hur många rullar finns det i Jobox 666980 förvaringslåda för lastbil/skåpbil?

S. Det finns 2 stålrullar i denna låda.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgMaterialPris
JOBOX 665980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 12 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Grepp och släpp handtagskontroll650 lb.WhiteStål14 771 kr
JOBOX 667980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 36 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Grepp och släpp handtagskontroll650 lb.WhiteStål23 684 kr
JOBOX 668980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 48 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Grepp och släpp handtagskontroll650 lb.WhiteStål33 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 666980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 24 x 13 tum, vit, stål
19 233 kr /enhet