JOBOX 665980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 12 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKC 1FEG8

JOBOX 665980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 12 x 13 tum, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AA9UKC Modell: 665980Korsreferens: 1FEG8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörvaringsenhet
Fäster vidGolvbil eller lastbil
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Höjd13 "
Längd48 "
Belastning (kg)650 lb.
LåssystemGrepp och släpp handtagskontroll
MaterialStål
Antal avdelare7
Antal lådor1
FörpackningBoxed
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 75.6
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)123.19
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8708998180
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX 665980 StorAll lastbil / skåpbilsförvaringslåda används för att transportera och lagra verktyg och förnödenheter i släpvagnar, arbetsbilar & skåpbilar på ett organiserat sätt.

Funktioner:

  • JOBOX 665980 StorAll förvaringslåda för lastbil/skåpbil är utrustad med infällda fronter för att skydda handtaget från skador.
  • Den kan anpassas och har 14-gauge-tjockt stål för hållbar prestanda.
  • Den har flyttbara och justerbara fram-till-bakavdelare och 16-gauge galvaniserade sopavdelare för att förvara föremål på ett organiserat sätt.
  • Denna produkt har förstärkt skåp upptill och nedtill med 12-gauge stålkanaler för att säkerställa lång livslängd.
  • Den innehåller också halkskyddsremsor, en inbyggd regnrännor och glödlampsformad väderskydd för bilar för användarens bekvämlighet.
  • Denna produkt levereras med ett Grip-and-Release-system för att möjliggöra säker stängning och öppning, även på sluttande ytor.
  • Stålkolven griper in i de integrerade lådstoppen för smidig drift.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en inbyggd ränna kanal?

A. Den inbyggda regnrännan leder bort vattnet från lådan.

F. Hur mycket belastning tål denna JOBOX 665980 StorAll-låda?

S. Denna JOBOX 665980-låda har en lastkapacitet på 650 lb.

F. Vilken roll har en halkskyddsremsa i lådan?

S. Antisladdremsan förhindrar lådan från potentiella olyckor eller fall.

F. Vilken betydelse har de infällda handtagen?

A. De försänkta handtagen används för att optimera utrymmet och skydda enheten från skador.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemBelastning (kg)FärgMaterialPris
JOBOX 666980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 24 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Grepp och släpp handtagskontroll650 lb.WhiteStål19 233 kr
JOBOX 667980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 36 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Grepp och släpp handtagskontroll650 lb.WhiteStål23 684 kr
JOBOX 668980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 48 x 13 tum Storlek, Vit, Stål | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Grepp och släpp handtagskontroll650 lb.WhiteStål33 412 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX 665980 Lådförvaring, Heavy Duty, 9 tums låda, 48 x 12 x 13 tum, vit, stål
14 771 kr /enhet