JOBOX PAC1357000 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AC3RYP 2VUY4

JOBOX PAC1357000 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, ljus, aluminium

Artikel: AC3RYP Modell: PAC1357000Korsreferens: 2VUY4
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 473 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover lastbilslåda
FärgBright
FinishGenomskinligt lager
GasskockJa
Hantera stilPush Button
Höjd15.125 "
SpärrmekanismBorrresistenta tryckknappslås
Längd70 "
Lock StyleEnkelt lock
Lock typJusterbar
LåssystemNycklad
MaterialAluminium
MonteringsstilSkruva på
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet9.1 cu. ft.
TypFull Size
Bredd21 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.67
Fartygets höjd (cm)43.5
Fartygets längd (cm)182.88
Fartygets bredd (cm)50.48
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX PAC1357000 crossover lastbilslåda erbjuder överlägsen säkerhet för verktyg och utrustning. Den har ett Gear-Lock-låsningssystem, RSL-styvt strukturellt lock och höghållfast kropp som kan motstå upp till 1000 lb bändkraft för att förhindra skador på det inre innehållet.

Funktioner:

  • Den har en design med ett enda lock som tillåter åtkomst till insidan av lådan och rymmer lätt stora och långa föremål.
  • Denna enhet levereras med självjusterande spärrstift som svänger från sida till sida och låser locket på plats.
  • Den levereras med inbyggda förvaringsfack i båda ändarna för att lagra mindre föremål och ett 4-fack skjutbart fack för flexibilitet.
  • Denna enhet kommer dessutom med tryckknappslås för enkel åtkomst och ett självresande lock för bekväm användning.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med kroppsöverdrag i diamantslipad aluminium?

A. JOBOX crossover-lastbilslådor har en kaross i diamantslipad aluminium som ger styrka och styvhet och är lätt för att möjliggöra enkel rörlighet. Den erbjuder också skydd och dragkraft i applikationer med hög efterfrågan.

F. Vad är syftet med gasfjäderskydd?

A. Gasfjäderskydd hjälper till att lyfta och kontrollera locket på ett säkert sätt och förhindrar skador på gasfjädrarna på grund av att lådans laster flyttas.

F. Hur installerar man denna crossover lastbilslåda?

A.

  • Enheten innehåller två uppsättningar skumtejp för att förhindra repor på lastbilen under installationen.
  • För att göra det, dra av baksidan och placera sedan skumpackningarna på baksidan av verktygslådan på båda sidor för att lägga till tillräckligt med stoppning för reptålighet.
  • Placera nu verktygslådan på baksidan av lastbilsflaket, och se till att det finns gott om utrymme mellan locket och fönstret.
  • Enheten levereras med standard J-bultar för snabb fixering av verktygslådan.
  • Se till att enheten är centrerad och markera sedan monteringshålen för installation av J-bultar nära läppen på lastbilsflaket och inuti verktygslådan.
  • Borra nu hål med en 3/8 borr och fäst enheten med J-bultarnas plana brickor och sexkantsmuttrar med en 9/16 skiftnyckel eller spärr.
  • Verktygslådan är nu redo för förvaring av dussintals verktyg och utrustning.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgMaterialPris
JOBOX PAC1357002 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, Svart, Aluminium | CM9GEN PAC135700270 "21 "15.125 "Nycklad9.1 cu. ft.SvartAluminium12 302 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PAC1357000 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, ljus, aluminium
8 473 kr /enhet