JOBOX PAC1357002 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, Svart, Aluminium | CM9GEN

JOBOX PAC1357002 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, svart, aluminium

Artikel: CM9GEN Modell: PAC1357002
12 302 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrossover lastbilslåda
FärgSvart
FinishPulverlack
GasskockJa
Hantera stilPush Button
Höjd15.125 "
Längd70 "
Lock StyleEnkelt lock
LåssystemNycklad
MaterialAluminium
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet9.1 cu. ft.
TypFull Size
Bredd21 "

Produktinformation:

Jobox PAC1357002 crossover lastbilslåda är lämplig för att hålla stora verktyg och tung last. Den har en självresande lockmekanism för bekväm användning och kraftiga gasfjädrar för att enkelt lyfta locket. Jobox 70-tums crossover lastbilslåda med full storlek och låg profildesign finns även i ett ljust aluminiumalternativ.

Funktioner:

  • Den har ett GearLock-låsningssystem och RSL-styvt strukturellt lock för att motstå upp till 1000 lb bändkraft.
  • Denna enhet kommer med ändmonterade tryckknappslås som gör att lådan kan låsas/låsas upp från båda sidor.
  • Den levereras integrerad med ett trepunktslåssystem för att skapa en tät försegling och överlägsen bändningsmotstånd och ett stållåsskydd för att skydda låssystemet från damm och fukt.
  • Denna enhet erbjuder ett laminerat 3-lagers styvt strukturellt lock för att ge överlägsen styrka, säkerhet och hållbarhet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med tryckknappslås?

A. Tryckknappslås är mekaniska lås som erbjuder bekvämligheten med nyckelfri passerkontroll för stöldskydd.

F. Vad är användningen av svartpuderfinish?

A. JOBOX PAC1357002 svart pulverfinish är gräddad vid högre temperaturer för att uppnå en jämn seg beläggning och ger överlägsen korrosions- och repbeständighet.

F. Inkluderar denna enhet hårdvara?

S. Ja, modell PAC1357002 inkluderar stödben för stabilitet, en monteringssats och hårdvara för snabb installation.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdLåssystemLagringskapacitetFärgMaterialPris
JOBOX PAC1357000 Crossover Truck Box, Enkelt lock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, Ljus, Aluminium | AC3RYP 2VUY4 PAC135700070 "21 "15.125 "Nycklad9.1 cu. ft.BrightAluminium8 473 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PAC1357002 Crossover lastbilslåda, enkellock, 70 x 21 x 15.125 tum Storlek, svart, aluminium
12 302 kr /enhet