JOBOX PSN1452000 Innerside lastbilslåda, 57.75 x 12.25 x 11.125 tum Storlek, vit, stål | AD9AQJ 4NY49

JOBOX PSN1452000 Innerside lastbilslåda, 57.75 x 12.25 x 11.125 tum Storlek, vit, stål

Finns i lager
Artikel: AD9AQJ Modell: PSN1452000Korsreferens: 4NY49

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInnerside lastbilslåda
FärgWhite
FinishPulverlack
Mätare14 ga
Hantera stilPush Button
Höjd11.125 "
SpärrmekanismBorrresistenta tryckknappslås
Längd57.75 "
Lock StyleEnkelt lock
Lock typJusterbar
LåssystemNycklad
MaterialStål
MonteringsstilSkruva på
Totala höjden11.125 "
FörpackningBoxed
Lagringskapacitet3.2 cu. ft.
Bredd12.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.48
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)151.13
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8708295060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

JOBOX PSN1452000 lastbilslåda är idealisk för att skydda dyra verktyg från att glida runt lastbilsflaket.

Funktioner:

  • Enheten har RSL-laminerade styva strukturella lockstöd för att ge överlägsen styrka.
  • Gear-Lock-tryckknappslåset spärrar locket till lådan för ökad säkerhet.
  • De självresande locken med gasfjäderlockslyftar ger enkel åtkomst.
  • Den inbyggda frontförvaringen ger enkel förvaring av småsaker.
  • Enhetens höghållfasta karossdesign skyddar låsmekanismen och förhindrar lastskador.
  • Den Tough Armor-Brite pulverlacken är extremt rostbeständig.

Vanliga frågor och svar:

F. Kommer enheten med en monteringssats?

S. Ja, den innehåller en monteringssats och stödben med hårdvara för snabb installation.

F. Hur ger Gear-Lock-spärren säkerhet?

A. Det finns självjusterande spärrstift på enheten som svänger från sida till sida och låser locket i Gear-Lock-spärren för ökad säkerhet.

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddHöjdFärgMaterialFinishPris
JOBOX PSN1451000 Innerside lastbilslåda, 47.75 x 12.25 x 11.125 tum Storlek, vit, stål | CM9GEX PSN145100047.75 "12.25 "11.125 "WhiteStålPulverlack9 713 kr
RFQ
JOBOX PSN1451002 Innerside lastbilslåda, 47.75 x 12.25 x 11.125 tum Storlek, svart, stål | CM9GEY PSN145100247.75 "12.25 "11.125 "SvartStålPulverlack9 713 kr
RFQ
JOBOX PSN1452002 Innerside lastbilslåda, 57.75 x 12.25 x 11.125 tum Storlek, svart, stål | CM9GEZ PSN145200257.75 "12.25 "11.125 "SvartStålPulverlack11 155 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOBOX PSN1452000 Innerside lastbilslåda, 57.75 x 12.25 x 11.125 tum Storlek, vit, stål
6 220 kr /enhet