ELMO RIETSCHLE Vakuumpumpar


Elmo Rietschle vakuumpumpar är idealiska för termoformning, pressgjutning, materialhantering och HVAC-applikationer.

Filter
hz: 60 , RPM: 1800
StilModellOljekapacitetFörstärkare ACFörskjutningTotala höjdenTotal längdTotal breddFasSpänningPris (ex moms)
A
VCB-20
12.8 oz.0.5/7.513.0 cfm7 1 / 16 "16.125 "9 5 / 16 "1115/23062 084 SEK
B
VC-100
96 oz.16.271.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3200122 920 SEK
C
VC-50
96 oz.6.2/3.135.0 cfm10.5 "23.75 "13.125 "3230/46083 833 SEK
D
VC-75
96 oz.8.5-8.2/4.149.0 cfm10.5 "26 1 / 16 "13.125 "3208-230/460101 734 SEK
E
VC-100
128 oz.14.2/7.171.0 cfm11 13 / 16 "30.25 "16 "3230/460116 267 SEK

Vakuumpumpar

Elmo Rietschle vakuumpumpar är idealiska för termoformning, gjutning, materialhantering och VVS-applikationer. Dessa enheter har en TEFC-kontinuerlig motor som arbetar med en 60 Hz strömförsörjning och silver / grå metallisk yta som garanterar utmärkt lödbarhet. De kan erbjuda oljekapacitet upp till 128 oz och finns i varianter av 1.5, 3 och 5 hk Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Vakuumpumpar flyttar gasmolekyler från en region till nästa för att skapa ett vakuum genom att ändra hög- och lågtryckstillstånd.
  • När molekyler avlägsnas från vakuumutrymmet blir det exponentiellt svårare att ta bort ytterligare, vilket ökar den vakuumkraft som krävs.

Funktioner

  • Dessa enheter har en TEFC, kontinuerlig driftmotor som arbetar vid 60 Hz.
  • De har silver/grå metallic finish för att säkerställa utmärkt lödbarhet.
  • De kan erbjuda oljekapaciteter upp till 128 oz och finns i 1.5, 3 och 5 hk varianter.

Standarder och godkännanden

  • SV 1012-1: 2010
  • EN 1012-2:1996+A1:2009

Vanliga frågor

Vilken ljudstyrka har Elmo Rietschle vakuumpumpar?

Dessa pumpar ger en maximal ljudstyrka på 69 dB

Vad är skillnaden mellan en vakuumpump och en centrifugalpump?

Jämfört med vakuumpumpar är centrifugalvattenpumpar lättare att installera och när en reparation krävs kan delarna tas isär och startas om inom en kort tidsperiod.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?