Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PI451222S-10PK honanslutning 3/8 tums ytterdiameter för rör - paket med 10 | AD3JDX 3ZLG2

JOHN GUEST PI451222S-10PK honkontakt 3/8 tums ytterdiameter av rör - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD3JDX Modell: PI451222S-10PKKorsreferens: 3ZLG2

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 577 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypRör x FNPT
Max. Tryck150 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PI450822S-10PK honanslutning 1/4 tums ytterdiameter för rör - paket med 10 | AD3JDW 3ZLG1 PI450822S-10PK230 psi1 / 4 "101 141 kr
JOHN GUEST PP450822E Honadapter, polypropen, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tums rör OD | CR6ADX 400L52 PP450822E--101 440 kr
JOHN GUEST PP450821E Honadapter, polypropen, Push-to-Connect x NPTF, 1/4 tums rör OD | CR6ADY 400L51 PP450821E--101 435 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PI451222S-10PK honkontakt 3/8 tums ytterdiameter av rör - paket med 10
1 577 kr /packa