Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHN GUEST PM210804S-10PK Minskande 90 graders armbåge 5/16 x 5/32 - 10-pack | AD3JDM 3ZLF2

JOHN GUEST PM210804S-10PK Reducerande 90 graders armbåge 5/16 x 5/32 - paket med 10

Finns i lager
Artikel: AD3JDM Modell: PM210804S-10PKKorsreferens: 3ZLF2
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
1 068 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskande armbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialAcetal sampolymer
FärgGrå
AnslutningstypSlangar
Max. Tryck230 psi
Temp. Räckvidd-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten
Rörstorlek5 / 16 "x 5 / 32"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFärgMax. TryckTemp. RäckviddRörstorlekförp. Antal.Pris
JOHN GUEST PEI212820 Reducerande armbåge 3/4 x 1/2 tum Pex Vit | AA7WYM 16T744 PEI212820PEXWhite160 psi200 grader F3 / 4 "x 1 / 2"1365SEK
JOHN GUEST PI211006S-10PK Minskande 90 graders armbåge 5/16 x 3/16 - Förpackning med 10 | AD3JDN 3ZLF3 PI211006S-10PKAcetal sampolymerGrå230 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "x 3 / 16"101 047 kr
JOHN GUEST PI211008S-10PK Minskande 90 graders armbåge 5/16 x 1/4 - Förpackning med 10 | AD3JDP 3ZLF4 PI211008S-10PKAcetal sampolymerGrå230 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten5 / 16 "x 1 / 4"101 115 kr
JOHN GUEST PI211206S-10PK Minskande 90 graders armbåge 3/8 x 3/16 - Förpackning med 10 | AD3JDQ 3ZLF5 PI211206S-10PKAcetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "x 3 / 16"101 307 kr
JOHN GUEST PI211208S-10PK Minskande 90 graders armbåge 3/8 x 1/4 - Förpackning med 10 | AD3JDR 3ZLF6 PI211208S-10PKAcetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "x 1 / 4"101 387 kr
JOHN GUEST PI211210S-10PK Minskande 90 graders armbåge 3/8 x 5/16 - 10-pack | AD3JDT 3ZLF7 PI211210S-10PKAcetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten3 / 8 "x 5 / 16"101 461 kr
JOHN GUEST PI211610S-10PK Minskande 90 graders armbåge 1/2 x 5/16 - Förpackning med 10 | AD3JDU 3ZLF8 PI211610S-10PKAcetal sampolymerGrå150 psi-14 grader till 167 grader F för luft och 33 grader till 140 grader F för vatten1 / 2 "x 5 / 16"101 563 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHN GUEST PM210804S-10PK Reducerande 90 graders armbåge 5/16 x 5/32 - paket med 10
1 068 kr /packa