Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A

Finns i lager
Artikel: AG9MLL Modell: A19ADB-39CKorsreferens: 20XJ35
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
3 867 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd72 "
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V10A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V6A
Kontrollområde100 grader till 240 grader F.
Djup1-13 / 16 "
Differentiell6 grader F
KapslingstypGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC6A
Höjd4 13 / 32 "
Induktiva förstärkare @ 120V10A
Induktiva förstärkare @ 240V6A
Låsta rotorförstärkare @ 120V60A
Låsta rotorförstärkare @ 240V36A
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionJa
Avkänningslampa Dia.3 / 8 "
Avkännande lampans längd3-1 / 2 "
GivartypGlödlampa
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Spänning24 till 600 VAC
Bredd2.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)27.18
Fartygets bredd (cm)8.38
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Programmerbar termostat: Nej
    • Termostat Värme / kyla: Värme / kyla
    • Fjärranalys ingår: Ja

Produktvarianter

ProduktModellVäxla åtgärdFärgKontrollområdeSpänningBreddDjupDifferentiellKapslingstypPris
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål2 212 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål3 422 kr
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormalt ÖppenMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 grader FStål4 137 kr
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Line Volt Mechanical Thermostat 120 till 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormalt ÖppenMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 grader FStål6 615 kr
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CNormally ClosedMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grader FStål4 288 kr
JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80 T22JCC-1CNormally ClosedMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grader FStål4 629 kr
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormalt ÖppenBeige40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 grader FPlast2 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A
3 867 kr /enhet