Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMQ 20XJ80

JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A

Finns i lager
Artikel: AG9MMQ Modell: T22JCC-1CKorsreferens: 20XJ80
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
4 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgMörkbrun / ljusbrun
Kontrollområde40 grader till 90 grader F.
Djup2.593
Differentiell1.3 grader F
KapslingstypStål
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC3A
Höjd5.187 "
Induktiva förstärkare @ 120V6A
Induktiva förstärkare @ 240V3A
Låsta rotorförstärkare @ 120V36A
Låsta rotorförstärkare @ 240V18A
MonteringsplatsVägg
MonteringstypVertikal
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
FjärranalysfunktionNej
GivartypTemperatur
Växla åtgärdNormally Closed
Byt typSPST
Spänning24 till 277 VAC
Bredd2 25 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Programmerbar termostat: Nej
    • Termostat Värme / kyla: Kylning
    • Fjärranalys ingår: Nej

Produktvarianter

ProduktModellVäxla åtgärdFärgKontrollområdeSpänningBreddDjupDifferentiellKapslingstypPris
JOHNSON CONTROLS A19ADB-2C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLJ 20XJ33 A19ADB-2CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål2 212 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADB-38C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLK 20XJ34 A19ADB-38CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål3 422 kr
JOHNSON CONTROLS A19ADB-39C Line V Mekanisk termostat 24 till 600VAC 10A | AG9MLL 20XJ35 A19ADB-39CÖppna på stigningGrå100 grader till 240 grader F.24 till 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "6 grader FGalvaniserat stål3 867 kr
JOHNSON CONTROLS T22AAA-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMM 20XJ77 T22AAA-1CNormalt ÖppenMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931 grader FStål4 137 kr
JOHNSON CONTROLS T22CBC-1C Line Volt Mechanical Thermostat 120 till 240VAC | AG9MMN 20XJ78 T22CBC-1CNormalt ÖppenMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.120 till 240 VAC2 25 / 32 "2.5931.7 grader FStål6 615 kr
JOHNSON CONTROLS T22JAA-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMP 20XJ79 T22JAA-1CNormally ClosedMörkbrun / ljusbrun40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 25 / 32 "2.5931.3 grader FStål4 288 kr
JOHNSON CONTROLS T26A-15C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A | AG9MMU 20XJ83 T26A-15CNormalt ÖppenBeige40 grader till 90 grader F.24 till 277 VAC2 31 / 32 "2.875 "1.1 grader FPlast2 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS T22JCC-1C Line V Mekanisk termostat 24 till 277VAC 6A
4 629 kr /enhet