Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON KONTROLLER EM-2760-15-A000 Elektrisk undermätare 10 Amp uttag | AF9FBF 29YK35

JOHNSON CONTROLS EM-2760-15-A000 Elektrisk submätare 10 A uttag

Finns i lager
Artikel: AF9FBF Modell: EM-2760-15-A000Korsreferens: 29YK35
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
48 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk undermätare
Noggrannhet+ / - 0.20%
Amps10
Djup4.25 "
VisaLED
KapslingsklassificeringNEMA 12
Höjd4.85 "
Hz60
Inspänning18/60 XNUMX VDC
åtgärderSpänning, förstärkare V-switch
Mätarintervall20 till 416V, 20 till 721V
MonteringANSI
Driftstemp. Räckvidd-4 grader till 158 grader F.
Fas3
Bredd4.85 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod9028300000

Produktvarianter

ProduktModellBreddNoggrannhetAmpsDjupHöjdHzInspänningMonteringPris
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AB00 Elektrisk submätare 10 A uttag | AF9FAJ 29YK15 EM-1460-00-AB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI28 456 kr
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AC00 Elektrisk submätare 10 A uttag | AF9FAK 29YK16 EM-1460-00-AC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI28 456 kr
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-AD00 Elektrisk submätare 10 A uttag | AF9FAL 29YK17 EM-1460-00-AD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACANSI28 456 kr
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DB00 Elektrisk submätare 10 A uttag | AF9FAM 29YK18 EM-1460-00-DB004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-skena29 099 kr
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DC00 Elektrisk undermätare 10 A uttag | AF9FAN 29YK19 EM-1460-00-DC004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-skena28 456 kr
JOHNSON CONTROLS EM-1460-00-DD00 Elektrisk submätare 10 A uttag | AF9FAP 29YK20 EM-1460-00-DD004.85 "+ / - 0.50%104.25 "4.85 "6090 / 265 VACDIN-skena28 456 kr
JOHNSON CONTROLS EM-2750-01-A000 Elektrisk submätare 2 A uttag | AF9FAQ 29YK21 EM-2750-01-A0004.85 "+ / - 0.20%24.25 "4.85 "5090 / 265 VACANSI48 904 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS EM-2760-15-A000 Elektrisk submätare 10 A uttag
48 905 kr /enhet