Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Elektronisk temperaturkontroll, 20 till 30VAC spänning | AG9MMH 20XJ68

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Elektronisk temperaturkontroll, 20 till 30VAC spänning

Finns i lager
Artikel: AG9MMH Modell: MS4DR24T-11CKorsreferens: 20XJ68
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
5 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk temperaturkontroll
Djup2"
VisaRöd LED
Elektronisk temp. Kontroll Produkttyp4-stegs temperaturkontroller, fjärrkontroller för temperatur
Fulllastförstärkare @ 120V5.80A
Fullförstärkare @ 240VAC4.90A
luftfuktighet0 till 95 % RH Ej kondenserande
Längd4 2 / 3 "
Låsta rotorförstärkare @ 120V34.80A
Låsta rotorförstärkare @ 240V29.40A
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Min. Driftstemperatur14 Deg. F
MonteringsstilDIN-skena
Energiförbrukning3.7VA @ 24V AC
Spänningsvärde24V AC
Bredd2 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)9.53
Fartygets längd (cm)13.34
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

Johnson Controls MS4DR24T-11C elektronisk temperaturkontroll är en mikroprocessorbaserad enhet som används för att styra en värmare eller annan utrustning genom att jämföra en sensorsignal med ett börvärde och utföra beräkningar enligt avvikelsen mellan dessa värden. Den kan självständigt anpassa börvärdet för energibesparing genom att använda input från den extra temperatursensorn och de fördefinierade funktionsinställningarna.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket är driftstemperaturintervallet för denna Johnson Controls digitala temperaturregulator?

S. Den har ett driftstemperaturområde på 14 till 140 grader F.

F. Hur justerar du temperaturen på denna temperaturkontrollenhet?

A.

  • Välj temperaturikonen för att komma åt temperaturvisningsskärmen.
  • Tryck på den ovala börvärdesikonen för att öppna skärmen för inställning av börvärde.
  • Använd "Upp" eller "Ner"-pilen för att höja eller sänka temperaturbörvärdet i steg om 0.5 grader F eller 0.5 grader C.
  • Tryck på den gröna bockikonen för att bekräfta ändringen eller tryck på den röda avbryt-ikonen för att återgå och återgå till föregående skärm.
  • Om du vill kan du trycka och hålla ned pilen "Upp" eller "Ner" för kontinuerliga stegvisa justeringar av temperaturbörvärdet.

F. Vad kan orsaka hinder i temperaturkontrollenheten?

A. Det är viktigt att se till att dina luftfilter, ventiler och kanaler är fria från skräp. Ett överbelastat luftfilter kan hindra termostatens förmåga att nå önskad temperatur, eftersom ansamling av smuts och partiklar hindrar korrekt luftflöde genom ventilerna. Med minskat luftflöde kan även komfortnivåerna i dina bostadsutrymmen minska.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS MS4DR24T-11C Elektronisk temperaturkontroll, 20 till 30VAC spänning
5 801 kr /enhet