Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Tryckreglering 1 steg | AD3MRE 40G331

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Tryckreglering 1 steg

Finns i lager
Artikel: AD3MRE Modell: P10BJ-1CKorsreferens: 40G331

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltryckreglering
Luftanslutningar1/8 "NPSF
Djup3.187 "
Olika tryck2 psi
Höjd3.875 "
Max. Omgivningstemperatur140 grader F
Antal etapper1
Spänning120-277 VAC
Bredd2 3 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.522
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontaktåtgärd (SPDT)
    • Kontroll lufttryck (3 till 20 psi)

Produktvarianter

ProduktModellOlika tryckAntal etapperBreddPris
JOHNSON CONTROLS P10BC-7C Tryckreglering 1 steg | AD3MRC 40G329 P10BC-7C2 psi12 3 / 32 "2 570 kr
JOHNSON CONTROLS P10BG-3C Tryckreglering 1 steg | AD3MRD 40G330 P10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "2 606 kr
JOHNSON CONTROLS P10PA-11C Tryckreglering 3 steg | AD3MRF 40G332 P10PA-11CSteg 1-3 psi, steg 2 och 3-0.4 psi34 3 / 32 "5 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P10BJ-1C Tryckreglering 1 steg
2 352 kr /enhet