Kapacitet: 4000 Ibs , Hjulmaterial: Glasfylld nylon , Hjulstorlek: 8 "x 2" , Hjultyp: (2) Styv, (2) Vridbar , Färg: Blå , Handtagshöjd: 0" , Inkluderar: (2) styva hjul, (2) svängbara hjul, (2) golvlås och (2) hörnskydd , Material: Stål , Max. Höjd: 36.5 " , Max. Pallstorlek: 48 "x 48" , Max. Resavstånd: 8" , Min. Pallstorlek: 40 "x 40" , Antal hjul: 4 , Antal hörnguider: 2 , Antal golvlås: 2 , Operationstyp: Handopererad , Plattformslängd: 43 1 / 2 " , Plattform sänkt höjd: 24 1 / 4 " , Plattformshöjd: 32 1 / 4 " , Plattformsbredd: 42 " , Kraftkälla: Manuell , Storlek: 42 "x 43" , Lutningsvinkel: 11.6 grader