Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Smörjoljetryckkontroll 9 Psi | AF6YYF 20RF56

JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Smörjoljetryckskontroll 9 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6YYF Modell: P145NCB-12CKorsreferens: 20RF56

Få det Maj 15, Onsdag
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
4 816 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjoljetryckskontroll
Djup2-11 / 32 "
Höjd3.25 "
Tryckanslutning1/4 "manlig flare
tryck~~POS=TRUNC9 PSI
Tidsfördröjning10 sek.
TypUtskärningskontroll med tidsfördröjning
Spänning120/240
Bredd568653 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.08
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod9032200000

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikeltryck~~POS=TRUNCTidsfördröjningPris
JOHNSON CONTROLS P128AA-17C Smörjoljetryckkontroll 8 - 70 Psi | AF6YYD 20RF54 P128AA-17C3.25 "Smörjoljetryckskontroll8 till 70 PSI120 sek.5 184 kr
JOHNSON CONTROLS P128AA-1C Smörjoljetryckkontroll 8 - 70 Psi | AF6YYE 20RF55 P128AA-1C3.25 "Smörjoljetryckskontroll8 till 70 PSI90 sek.5 016 kr
JOHNSON CONTROLS P45NAA-5C Smörjoljetryckskontroll 9 Psi | AF6YYH 20RF58 P45NAA-5C5 21 / 64 "Smörjreglage för oljetryck9 PSI120 sek.4 975 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P145NCB-12C Smörjoljetryckskontroll 9 Psi
4 816 kr /enhet