Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MILWAUKEE 49-22-8310 Hårdmetallkutter plåtsats Pc 7 | AG6VHM 48Z665

MILWAUKEE 49-22-8310 Hårdmetallkutter plåtsats Pc 7

Finns i lager
Artikel: AG6VHM Modell: 49-22-8310Korsreferens: 48Z665

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålskärarsats i hårdmetall
Max. Skärdjup3 / 16 "
Antal bitar7
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 2-3 / 4" L
Utbud av sågstorlekar7/8 "till 2"
Skaftstorlek1/2 "3 platt
TandmaterialKarbid tippad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7875
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8207504060

Produktinformation:

    • Ersättningsbom nr.: Fr. Nr 49-57-0035 eller 49-57-0037
    • ,
    • Ersättningsborrmaskin nr: Mfr. Nr 49-57-0038
    • ,
    • Sågstorlekar ingår: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4" och 2 "

Produktvarianter

ProduktModellMax. SkärdjupAntal bitarPris
MILWAUKEE 49-22-8200 hårdmetallskärare stålplåtkit Pc 5. AG6VHJ 48Z662 49-22-82001 / 2 "54 062 kr
MILWAUKEE 49-22-8210 Stålplattesats för hårdmetallskärare Pc 7 | AG6VHK 48Z663 49-22-82101 / 2 "76 634 kr
MILWAUKEE 49-22-8300 hårdmetallplåtkit Pc 5 | AG6VHL 48Z664 49-22-83003 / 16 "53 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MILWAUKEE 49-22-8310 Hårdmetallkutter plåtsats Pc 7
5 422 kr /enhet