Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P70DA-400C Tryckreglering hög 200 till 610 | AD3MVG 40G404

JOHNSON CONTROLS P70DA-400C Tryckreglering hög 200 till 610

Finns i lager
Artikel: AD3MVG Modell: P70DA-400CKorsreferens: 40G404
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
2 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEntryckskontroll
Kapillärlängd36 In.
Olika tryck60 PSI
KapslingNEMA 1
Funktion Högtrycksapplikationer
Öppna (PSI)400
Tryckanslutning1/4 "Flare Nut
Mätområde200 till 610 psi
ÅterställaManuell
Växla åtgärdÖppnas vid högt tryck
Byt typSPST
TypHögt tryck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.04
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOlika tryckFunktion ArtikelMätområdeVäxla åtgärdByt typTypPris
JOHNSON CONTROLS P170AA-118C Tryckreglering 100 till 400 | AD3MRK 40G336 P170AA-118C35 till 200 PSIFläktcykelkontrollEntryckskontroll100 till 400 psiÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 744 kr
JOHNSON CONTROLS P170AA-2C Tryckreglering 0 till 150 | AD3MRL 40G337 P170AA-2C10 till 70 PSIHögtrycksapplikationerEntryckskontroll0 till 150 psiÖppnas vid högt tryckSPSTHögt tryck1 873 kr
JOHNSON CONTROLS P170AA-400C Tryckreglering 100 till 470 | AD3MRM 40G338 P170AA-400C35 till 200 PSIFläktcykelkontrollEntryckskontroll100 till 470 psiÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 753 kr
JOHNSON CONTROLS P170AB-2C Tryckreglering 20 tum till 100 | AD3MRP 40G340 P170AB-2C7 till 50 PSILågtrycksapplikationerEntryckskontroll20 "till 100 PSIÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 762 kr
JOHNSON CONTROLS P170CA-1C Tryckreglering 20 tum till 100 | AD3MRQ 40G341 P170CA-1C7 till 50 PSILågtrycksapplikationerEntryckskontroll20 "till 100 PSIÖppnas vid lågt tryckSPSTLågtryck1 978 kr
JOHNSON CONTROLS P170CA-3C Tryckreglering 50 till 500 | AD3MRR 40G342 P170CA-3C60 till 150 PSIHögtrycksapplikationerEntryckskontroll50 till 500 psiÖppnas vid högt tryckSPSTHögt tryck1 971 kr
JOHNSON CONTROLS P170DA-1C Tryckreglering 50 till 500 | AD3MRT 40G343 P170DA-1C60 PSIHögtrycksapplikationerEntryckskontroll50 till 500 psiÖppnas vid högt tryckSPSTHögt tryck2 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P70DA-400C Tryckreglering hög 200 till 610
2 104 kr /enhet