A Manöverspak: Valbara , Kullager: Kullagret , Anslutningstyp: AMP Superseal 1.5 , Nuvarande förbrukning: 10 mA , Nuvarande ritad: 18 mA , Emc jordbruks- och skogsmaskiner: Puls 5b, max. spänning 35V (absolut), funktionsstatus C för Puls 1 och 4 , Emc schakt- och byggnadsmaskiner (Norm): Puls "lastdump", max. spänning 35V (absolut) , Husmaterial: PBT , IP-betyg: IP67 , Max. Axial axelbelastning: 50N , Max. Belastningsmotstånd: 250 Ohm , Max. Driftspänning: 30V DC , Max. Radiell: 100 N , Max. Axelbelastning: 100 N , Max. Axelbelastning, axiell: 50 N , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Genomsnittlig tid till misslyckande: 133A , Min. Belastningsmotstånd: 20000 Ohm , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Min. Driftspänning: 10V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antal utdata: 1 , Manöverspak: Ja , Utspänning: 0.5 till 4.5V , Skydd mot polaritet: Ja , Energiförbrukning: 18 mA , Upplösning: 0.1 grader , Omvänd polaritetsskydd: Ja , Kortslutningsmotstånd mot Gnd: Ja , Kortslutningsmotstånd mot försörjning: Ja , Signaluppdateringshastighet: 2000 Hz , Temperatur koefficient: typ. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K , Vridmoment för fästskruvar: 2.5 Nm , Typiskt linjäritetsfel: -0.2 grader till +0.2 grader , Vågform: Counter Clock Wise