Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Pansarkapillär 48 tum lång | AD3MWF 40G428

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Armored Capillary 48 tum lång

Finns i lager
Artikel: AD3MWF Modell: SEC99AB-48CKorsreferens: 40G428
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
943SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPansar kapillär
förbindelse1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor
Anslutningsstorlek1/4 "SAE honflare
Inuti Dia.0.06 "
Längd48 "
Max. Arbetstryck690 PSI
Utanför Dia.0.125 "
Driva. Beskrivning48 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände
ÄrmmaterialMässing
Temp. Räckvidd-50 grader till 350 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8307906000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseInuti Dia.LängdDriva. BeskrivningPris
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Pansarkapillär 24 tum lång | AD3MVZ 40G422 SEC99AA-24C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "24 "24 "pansar kapillär med (2) raka ändar691SEK
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C Pansarkapillär 36 tum lång | AD3MWA 40G423 SEC99AA-36C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "36 "pansar kapillär med (2) raka ändar805SEK
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C Pansarkapillär 48 tum lång | AD3MWB 40G424 SEC99AA-48C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "48 "pansar kapillär med (2) raka ändar878SEK
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C Pansarkapillär 18 tum lång | AD3MWC 40G425 SEC99AB-18C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "18 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände662SEK
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C Pansarkapillär 24 tum lång | AD3MWD 40G426 SEC99AB-24C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "24 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände670SEK
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C Pansarkapillär 36 tum lång | AD3MWE 40G427 SEC99AB-36C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "36 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände796SEK
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-60C Pansarkapillär 60 tum Längd | AD3MWG 40G429 SEC99AB-60C1/4 "SAE Flare för kvinnor med Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "60 "pansar kapillär med en rak ände och en 90 graders ände1 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C Armored Capillary 48 tum lång
943SEK /enhet