Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON KONTROLLER TE-6314P-1 temperatur- och luftfuktighetssensor, nickel, 1000 ohm | AC6XGD 36P627

JOHNSON CONTROLS TE-6314P-1 Temperatur- och luftfuktighetssensor, nickel, 1000 Ohm

Finns i lager
Artikel: AC6XGD Modell: TE-6314P-1Korsreferens: 36P627

Få det Maj 15, Onsdag
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperaturgivare
TypNickel 1k ohm, väggfäste

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod9025198080
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Johnson Controls TE-6314P-1 rumstemperatursensor idealisk för användning i remmonterade, välinsatta, variabla luftvolymer (VAV) och flänsmonterade system
    • Patenterad fuktighet All-Polymer sensorkonstruktion för skydd mot frätande vätskor och kemikalier
    • Lätt termoplastventilerat hölje för att minimera överhettning och en sensorprob av rostfritt stål för anslutning av elektronisk testutrustning
    • Inbyggd design med låg profil för manipuleringssäker installation och TrueRH-kretsar för användning i områden med dåligt luftflöde
    • Borstad aluminiumplatta och stålplåt för enkel montering på ytan

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Temperaturgivare infälld | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nickel 1k ohm, infälld montering931SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 temperatursensor, nickel 1000 ohm, kanalmontering | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad metall 8 "470SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Temperatursensor, Kanalfäste, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nickel 1k ohm, kanalmonterad plast 8 "1 211 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 Temperatursensorfläns | AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nickel 1k ohm, fläns 8 "425SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 Temperatursensor Brunn 8 In | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nickel 1k ohm, ja, metall, 8 "507SEK
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 Temperaturgivare Brunn 8 In | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nickel 1k ohm, ja, plast, 8 "1 234 kr
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 temperatursensor, justerbar, NPT-adapter, metall | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nickel 1k ohm, utomhusluft 3 "599SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS TE-6314P-1 Temperatur- och luftfuktighetssensor, nickel, 1000 Ohm
399SEK /enhet