Aluminium vägglucka nr: 4C558 , ampere @ 120V: 48.187 " , Lagertyp: Boll , CFM @ 0.500-In. SP: 2003 , Drive Typ: Direkt, kopplat växelsystem , Glasfiber vägglucka nr.: 5C213 , Flänsbredd: 1" , Ramfinish: Galvaniserad , Rammaterial: Galvaniserad , galvaniserad vägglucka nr.: 1C744 , Typ av handtag: Muli-Grip T-handtag , Höjd: 22 " , Hz: 60 , Intagsskydd nr.: 1WBU1 , Material: Slitstark metallkonstruktion, gummistötfångare , Max. Omgivningstemperatur: 104 F , Motorkapsling: Helt sluten luft över , Motor HP: 1/3 , Motorisolering: Klass B , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Propeller Dia.: 18 " , Propellermaterial: Aluminium , Hastighets kontroll: Nej , Hastigheter: 2 , Verktygslängd: 21 " , Verktygsvikt: 14.75 lb. , Venturi djup: 2-5 / 8 " , Watt: 248 , Bredd: 22 "
Avgasfläktar med direktdrivning, 18 tums bladdiameter
Daytons avgasfläktar drar ut lukt, fukt och ångor från insidan till utsidan av en ventil i lager och kontor. De har galvaniserad stålkonstruktion med 3/4 aluminiumbladiga propellrar för korrosionsbeständighet, hållbarhet. De kan motstå en maximal omgivningstemperatur på 104 grader F och har direktdrivna motorer med klass B-isolering för direkt anslutning till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Välj från ett brett utbud av dessa frånluftsfläktar, tillgängliga i motorhastigheter från 1590 till 1750 rpm.