Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Luftomkopplingsventil 3-vägs 15 till 19 psi | AG9JRJ 20RG24

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Luftväxlingsventil 3-vägs 15 till 19 psi

Finns i lager
Artikel: AG9JRJ Modell: V-6137-1Korsreferens: 20RG24

Få det Maj 15, Onsdag
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
7 530 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftomkopplingsventil
Luftanslutningar1 / 4 "Barb
Djup3"
Höjd3"
Max. Lufttryck25 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormalt öppen / normalt stängd
Temp. Kontrollområde40 grader till 125 grader F.
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontroll lufttryck: 15 till 19 psi

Produktvarianter

ProduktModellPris
JOHNSON CONTROLS V-6135-2 luftväxlingsventil, normalt öppen/stängd, 11 till 15 psi, 1/4 tums hulling | CH9PDK 38Y207 V-6135-28 175 kr
JOHNSON CONTROLS V-6135-1 Luftväxlingsventil, normalt öppen/stängd, 2 till 4 psi, 1/4 tums hulling | CH9PDL 38Y206 V-6135-18 022 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS V-6137-1 Luftväxlingsventil 3-vägs 15 till 19 psi
7 530 kr /enhet