Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BRADY 118932 Lockout Hänglås Nyckeld Different White 1/5in. - Paket om 6 | AC8EGG 39N196

BRADY 118932 Lockout Hänglås Keyed Different White 1/5in. - Paket om 6

Finns i lager
Artikel: AC8EGG Modell: 118932Korsreferens: 39N196
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
1 371 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLockout hänglås
KroppsfärgWhite
Kroppshöjd1 2 / 5 "
Kroppslängd1 2 / 5 "
Body MaterialGlasfiberförstärkt nylon
KroppsstilRektangulär
Kroppens tjocklek5 / 8 "
Kroppsbredd1 1 / 5 "
FärgWhite
Kontrollnyckelregistrering krävsNej
NyckeltypNyckelord annorlunda
Låsmekanism5-stifts cylinder
Master nyckladNej
Antal nycklar1
Antal stift5
Shackle Dia.1 / 5 "
Schackelhöjd1"
BygelmaterialAluminium
SchackeltypÖppen
Schackelbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)4.95
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)11.56
HS-kod8301100000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal stiftKroppsfärgKroppshöjdShackle Dia.SchackelhöjdBygelmaterialKroppslängdKroppens tjocklekPris
BRADY 103033 Lockout Hanglock Keyed Different Brown 1 / 4in. Diameter | AC8EEM 39N155 1030336Brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "273SEK
BRADY 104919 Lockout Hanglock Keyed Different Purple 1/4 Inch Diameter | AC8EEN 39N156 1049196Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "298SEK
BRADY 143123 Lockout Hänglås Nyckel Olika Vit 1/4in. Diameter | AC8EEP 39N157 1431236White1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "273SEK
BRADY 101956 Lockout Hanglock Keyed Different Brown 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC8EEQ 39N158 1019566Brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "1 530 kr
BRADY 104916 Lockout Hänglås Nyckel Olika Lila 1/4 tum - Förpackning med 6 | AC8EER 39N159 1049166Purple1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "1 593 kr
BRADY 118925 Lockout Hanglock Keyed Different White 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC8EET 39N160 1189256White1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt härdat stål1.75 "4 / 5 "1 530 kr
BRADY 143150 Lockout Hanglock Keyed Different Red 1 / 5in Shackle Diameter | AC8EFN 39N179 1431505Red1 2 / 5 "1 / 5 "1"Aluminium1 2 / 5 "5 / 8 "228SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BRADY 118932 Lockout Hänglås Keyed Different White 1/5in. - Paket om 6
1 371 kr /enhet