Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VG1895AF Kulventil 3-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HVA 41P797

JOHNSON CONTROLS VG1895AF Kulventil 3-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2

Finns i lager
Artikel: AD4HVA Modell: VG1895AFKorsreferens: 41P797

Få det Maj 15, Onsdag
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
2 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelH VAC kontrollkulventil
Avstängningstryck200 psi
Volymkoefficient2.9
Anslutningsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypTryck på Avsluta
Djup3-25 / 32 "
Höjd1.875 "
MaterialRostfritt stål trim
Max. Vattentemp.284 grader F
KraftkällaElektrisk ställdon
Säkert ångtryck15 med termisk distans
Säker arbetstryck580
Ventiltyp3-Way
Bredd1 29 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Endast ventil / ställdon ingår (endast ventil)

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningsstorlekDjupHöjdVentiltypBreddPris
JOHNSON CONTROLS VG1295AD Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRQ 41P741 VG1295AD1.21 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 255 kr
JOHNSON CONTROLS VG1295AE Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRR 41P742 VG1295AE1.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 085 kr
JOHNSON CONTROLS VG1295AF kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRT 41P743 VG1295AF2.91 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 255 kr
JOHNSON CONTROLS VG1295AG Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRU 41P744 VG1295AG4.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 555 kr
JOHNSON CONTROLS VG1295AL Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2 | AD4HRV 41P745 VG1295AL7.41 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 555 kr
JOHNSON CONTROLS VG1295AN Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim-ände 1/2 | AD4HRW 41P746 VG1295AN11.71 / 2 "3-25 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 337 kr
JOHNSON CONTROLS VG1295BG Kulventil 2-vägs rostfritt stål Trim Press End 3/4 | AD4HRX 41P747 VG1295BG4.73 / 4 "4-3 / 32 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "1 946 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG1895AF Kulventil 3-vägs rostfritt stål Trim Press End 1/2
2 142 kr /enhet