VESTIL LAD Series kommersiella fjäderbelastade stegar, vit


Filter
Basbredd: 21.13 " , Batterier ingår: Nej , Kapacitet: 300 Ibs , Caster Dia.: 1 1 / 2 " , Hjulmaterial: Fenol , Hjulbredd: 3 / 4 " , Färg: White , främre hjulbredd: 0.75 " , Ledstångshöjd: 34 3 / 4 " , Material: Stål , Antal Caster: 4 , Bakre hjulbredd: 0.75 " , Fjäderbelastad: Ja , Stegmaterial: Stål, gummi , Stegtyp: Perforerad , Stegbredd: 16 " , Översta stegdjup: 11 " , Toppstegsbredd: 16 "
StilModellBaslängdAvstånd mellan stegLedstänger ingårHöjdAntal stegStegvinkelStegdjupPris (ex moms)
A
LAD-1-W
16.13 "9.5 "Nej9.5 "116 °11 "3 149 SEK
B
LAD-1-WP
16.13 "9.5 "Nej9.5 "116 °11 "3 040 SEK
C
LAD-2-W
20.25 "8"Nej18.5 "258 °8"4 326 SEK
D
LAD-2-WP
20.25 "8"Nej18.5 "258 °8"4 264 SEK
E
LAD-3-W
25.56 "8"Ja63.44 "358 °8"6 302 SEK
F
LAD-3-WP
25.56 "8"Ja63.44 "358 °8"6 178 SEK
G
LAD-4-W
31.81 "8"Ja72.94 "458 °8"7 008 SEK
H
LAD-4-WP
31.81 "8"Ja72.94 "458 °8"6 867 SEK
I
LAD-5-W
38.06 "8"Ja82.44 "558 °8"8 042 SEK
J
LAD-5-WP
38.06 "8"Ja82.44 "558 °8"7 886 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?