Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VG7443LT Globventil 2-vägs Nc 3/4 tum Fnpt | AD4HZN 41P904

JOHNSON CONTROLS VG7443LT Globventil 2-vägs Nc 3/4 tum Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD4HZN Modell: VG7443LTKorsreferens: 41P904
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
6 764 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobventil mindre ställdon
Body MaterialBronze
Volymkoefficient7.3
konfigurationNormally Closed
Anslutningsstorlek3 / 4 "
Anslutningstyp(F) NPT
Djup1.875 "
Höjd4.75 "
Max. Vattentemp.338 grader F
Säkert ångtryck100 psi
Säker arbetstryck308 psi
TrimaterialRostfritt stål
Ventildesign2-Way
Bredd3 7 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5255
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellBreddVolymkoefficientkonfigurationAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdTrimaterialPris
JOHNSON CONTROLS VG7241CT Globventil 2-vägs ingen 1/2 tum Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73Normalt Öppen1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Mässing2 239 kr
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Globventil 2-vägs ingen 1/2 tum Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Normalt Öppen1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Mässing1 912 kr
JOHNSON CONTROLS VG7241GT Globventil 2-vägs ingen 1/2 tum Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6Normalt Öppen1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Mässing2 009 kr
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Globventil 2-vägs ingen 3/4 tum Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Normalt Öppen3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Mässing2 820 kr
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Globventil 2-vägs nr 1 tum Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Normalt Öppen1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Mässing3 286 kr
JOHNSON CONTROLS VG7241PT Globventil 2-vägs nr 1-1 / 4 tum Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Normalt Öppen1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Mässing5 051 kr
JOHNSON CONTROLS VG7241RT Globventil 2-vägs nr 1-1 / 2 tum Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Normalt Öppen1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Mässing6 378 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7443LT Globventil 2-vägs Nc 3/4 tum Fnpt
6 764 kr /enhet