Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JONARD UC-8000 Universal Crimper 5 tums längd Ergonomisk | AH4JLJ 34RR07

JONARD UC-8000 Universal Crimper 5 Inch Längd Ergonomisk

Finns i lager
Artikel: AH4JLJ Modell: UC-8000Korsreferens: 34RR07
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
782SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelcrimper
JusterbarManuell
KapacitetEndast ram
CutsNej
Hantera typErgonomisk
Max. PresskraftInte betygsatt
Total längd5"
Primär applikationRöst- och datakabel
Kod för utbyteUCD-2045 och UCD-2685

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6804
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)33.02
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Isolerad / oisolerad: oisolerad
    • Remsor: Nej

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHantera typArtikelTotal längdPris
JONARD UC-8012 Crimper With Die 9-1 / 2 Inch Length Manual | AA2GGA 10G940 UC-80120.068/0.262/0.324/0.360", 1.73/6.65/8.23/9.14 mmStålUniversal Crimper med Coax Die9.5 "965SEK
JONARD UC-8039 Crimper With Die 9-1 / 2 Inch Length Manual | AA2GGB 10G941 UC-80390.151/0.178/0.134/0.139/0.190", 3.84/4.52/3.40/3.53/4.83 mmStålUniversal Crimper med fiberoptisk matris9.5 "992SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JONARD UC-8000 Universal Crimper 5 Inch Längd Ergonomisk
782SEK /enhet