JUN-AIR 1770008 Elektrisk luftkompositör gungkolv oljelös | AH7NJK 36XD51

JUN-AIR 1770008 Elektrisk luftkompositör gungkolv utan olja

Finns i lager
Artikel: AH7NJK Modell: 1770008Korsreferens: 36XD51

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

97 395 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk luftkompressor
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Amps5.3
Duty CycleKontinuerlig
KapslingJa
FinishPulverlackerad tank / förnicklad mässingsbeslag / målad ram
Gratis Air CFM @ 90 PSI1.20
Gratis Air CFM @ Max. Tryck1.00
HP0.50
Inspänning120 VAC
SmörjningstypOljefri
Max. Tryck116 psi
motortypAC-IP20-betyg
Totala höjden17 5 / 16 "
Total längd19 39 / 64 "
Total bredd16 "
Fas1
PumptypGungande kolv
RPM1750
Tankstorlek1.1 gal.
Tank typvarmkorv
Termisk skyddJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.975
Fartygets höjd (cm)92.41
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ASME Tank: Nej
    • Sluten - Luftkompressor: Ja

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUN-AIR 1770008 Elektrisk luftkompositör gungkolv utan olja
97 395 kr /enhet