DAYTON Fällbara / staplade stolvagnar


Filter
Caster Dia .: 4" , Hjulmaterial: Gummi , Hjultyp: (2) Vrid och (2) Styv , Hjulbredd: 3 / 4 " , Avsluta: Pulverlack , Ramfärg: Grå , Rammaterial: Stål , Handtag: (1) Skjut och (1) kvarhållningsänden , Lastkapacitet: 300 lb. , Antal hjul: 4 , Totala höjden: 43 " , Total bredd: 22 "
StilModellRymmerTotal längdPris (ex moms)
A
30E998
(24) Stolar51 "3 083 SEK
A
30E999
(32) Stolar67 "3 071 SEK

Fällbara / staplade stolvagnar

Fällbara / staplade stolsvagnar från Dayton används för att flytta & förvara hopfällbara bord och hopfällbara / staplade stolar i lokaler där tillfälliga möbler används. Dessa enheter har kanaler på sina ramar för att transportera flera stolar samtidigt. De har 2 styva och 2 svängbara hjul för enkel rörlighet och kan rymma 24 till 32 stolar åt gången.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?