Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 08552 Trumportventil för trögflytande vätska, 2-tums NPT-propp | AD2TGY JDR08552BS, 8552

JUSTRITE 08552 Trumportventil för viskös vätska, 2 tums NPT-propp

Finns i lager
Artikel: AD2TGY Modell: 08552Korsreferens: JDR08552BS, 8552

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumportventil
StängningstypSjälvstängande
Anslutningsstorlek2"
AnslutningstypNPS/NPT
FlamskyddsmaterialMässing
MaterialMässing
O RingmaterialFuktad PTFE
O-ringsmaterialPTFE
TätningsmaterialPTFE
TypSjälvstängande

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0375
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod84818073900
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

Justrite 08552 säkerhetstrumkran är idealisk för läckagetät dispensering av trögflytande och brandfarliga vätskor, såsom färger, lim eller tunga oljor, över 2000 SSU (ca 30W olja) från horisontella fat.

Funktioner:

  • Justrite 08552 säkerhetstrumkran har mässingskonstruktion med en tätning av polytetrafluoreten (PTFE) för hög kemikaliebeständighet och läckagesäker anslutning.
  • Denna trumslussventil har en kopplingsmutter som tillåter en nedåtgående rotation av pipen när kranen är gängad på plats.
  • Det är en självstängande kran och är utrustad med en invändig flamskydd som förhindrar uppkomsten av brand tillbaka in i trumman för ökad säkerhet.

Standarder och godkännanden:

  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är anslutningsstorleken på denna Justrite 08552 säkerhetstrumkran?

S. Den har en inloppsstorlek på 2-tums NPT (DN50).

F. Hur installerar jag den här säkerhetstrumkranen?

A.

  • Se till att trumman eller behållaren är säkert placerad och stabil.
  • Fäst slussventilen på trumman genom att föra in ventilens utlopp i trumöppningen.
  • Dra åt ventilen ordentligt för att säkerställa en ordentlig tätning.
  • Anslut önskad rörledning eller slang till ventilens utlopp för vätskeöverföring.

F. Hur underhåller jag denna Justrite 08552 säkerhetstrumkran?

A.

  • Inspektera trumslussventilen regelbundet för tecken på läckage, korrosion eller skada.
  • Smörj ventilens rörliga delar, såsom grinden och spindeln, med ett lämpligt smörjmedel för att säkerställa smidig drift.
  • Rengör ventilen och ta bort skräp eller avlagringar som kan påverka dess funktion.
  • Testa ventilens funktion genom att öppna och stänga den för att säkerställa att den rör sig fritt och ger en tät tätning.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en trumma slussventil?

A.

  • Ventilstorlek: Trumslussventiler finns i olika storlekar för att tillgodose olika trumöppningar och flödeskrav.
  • Handtag eller hjul: Ventilen är utrustad med ett handtag eller hjul för enkel manuell manövrering.
  • Tätning eller packning: En pålitlig tätning eller packning tillhandahålls för att säkerställa en tät och läckagefri förslutning.
  • Flödeskontroll: Trumslussventiler erbjuder exakt flödeskontroll genom att tillåta användare att justera öppnings- eller stängningspositionen för grinden.

Produktvarianter

ProduktModellStängningstypAnslutningsstorlekArtikelMaterialPris
JUSTRITE 08540 Labsäkerhetskran, 3/4 tums NPT-propp, mässing | AD2DUK ​​JDR08540BS, 8540 08540Självstängande0.75 "KranStål1 185 kr
JUSTRITE 08902 Säkerhetstrumkran, PTFE-tätning, styv basförslutning, mässingskropp | AD2TUX JDR08902BS, 8902 08902Stel, självstängande-KranMässing1 035 kr
JUSTRITE 08910 Säkerhetstrumkran, mässing, justerbar | AD2TVA JDR08910BS, 8910 08910Justerbar, självstängande0.75 "KranMässing1 259 kr
JUSTRITE 08916 Trumkran, intern flamskydd, justerbar, 3/4 tums tapp, rostfritt stål | AD2TVB JDR08916SS, 8916 08916Justerbar, självstängande0.75 "KranRostfritt stål3 807 kr
JUSTRITE 08955 Säkerhetstrumkran för viskösa vätskor, 3/4 tums NPT-propp, ingen flamskydd, mässing | AD2TVG JDR08955BS, 8955 08955Manuell, självstängande0.75 "KranMässing1 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 08552 Trumportventil för viskös vätska, 2 tums NPT-propp
4 091 kr /enhet