JUSTRITE 10905 Dräneringsburk, 5 gallon, stålpläterad tratt, röd | AD2NWG 3TAZ1

JUSTRITE 10905 Dräneringsburk, 5 gallon, stålpläterad tratt, röd

Finns i lager
Artikel: AD2NWG Modell: 10905Korsreferens: 3TAZ1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDräneringsburk
Kapacitet5 gal.
FärgRed
Höjd16.75 "
MaterialStål
Utanför Dia.11.625 "
Pallmängd48
Används förBrännbara ämnen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.456
Fartygets höjd (cm)45.72
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7310290050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Samla enkelt och säkert upp använda lösningsmedel från diskutrustning med en Justrite avloppsburk. Tratt med bred mun fångar upp dränering utan spill, utan smuts. Avtagbar tratt är pläterat stål. Inbyggd flamskydd håller eld från innehållet. En 3/4" gängad plugg möjliggör säker bortskaffande av avfallsvätskor från avloppsbehållaren i ett permanent kärl. Tillvalet avloppsburklock passar ovanpå tratten för att hålla borta smuts.

Funktioner:

  • Enkel insamling av använda lösningsmedel
  • Tratt med bred mun fångar upp dränering
  • Inbyggd flamskydd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHöjdUtanför Dia.MaterialPris
JUSTRITE 10903 Dräneringsburk, 3 gallon, stålpläterad tratt, röd | AD2NWF 3TAY9 109033 gal.12.25 "11.625 "Stål3 180 kr
JUSTRITE 10906 Dräneringsburk, 5 gallon, stålpläterad tratt, gul | CD8CDA JCN10906YL 109065 gal.16.75 "11.625 "Stål2 286 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 10905 Dräneringsburk, 5 gallon, stålpläterad tratt, röd
3 133 kr /enhet