Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 11202Y tratt, 11 x 1/2 tum, gul | AC8HVZ JCN11202YL

JUSTRITE 11202Y tratt, 11 x 1/2 tum, gul

Finns i lager
Artikel: AC8HVZ Modell: 11202YKorsreferens: JCN11202YL
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
237SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTratt
FärgGul
Längd11.25 "
Materialpolypropylen
Utanför Dia.0.5 "
Pallmängd160

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod39269097900
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Justrite 11202Y gul tratt används för att överföra brandfarliga vätskor till stora behållare. Den är idealisk för användning med märkets skyddsburkar av galvaniserat stål av typ 1.

Funktioner:

  • Justrite 11202Y gul tratt har polyetenkonstruktion för enkel rengöring och hög slagtålighet.
  • Den levereras med ett handtag för att säkerställa enkel portabilitet och en pip (1/2 tum OD) för bekväm fyllning, även i små öppningar av burkar.
  • Den har en längd på 11 tum.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite typ I säkerhetsburkar: Dessa burkar är designade för att lagra och transportera brandfarliga vätskor som diesel, bensin och fotogen, samt förhindra att de fattas eld.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken betydelse har färgerna på säkerhetsburkar som används med dessa trattar?

A.

  • Röd - Bensin
  • Blå - Fotogen
  • Gul - Diesel
  • Grön - Olja

F. Hur fäster vi trattar på säkerhetsburkar?

A. Justrite typ I säkerhetsburkar har en piphals på vilken trattarna är fästa för enkel fyllning och hällning av brandfarliga vätskor.

F. Vilka vätskor och lösningsmedel anses vara brandfarliga?

A. En vätska med en flampunkt under 100 grader Fahrenheit anses brandfarlig.

Produktvarianter

ProduktModellFärgMaterialUtanför Dia.Pris
JUSTRITE 11201 tratt, 13-1/2 x 1 tum, vit | AD2DQU 3NJY4 11201Whitepolyeten0.563 "159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 11202Y tratt, 11 x 1/2 tum, gul
237SEK /enhet