JUSTRITE 11274 Ersättningslåsband, 11-1/2 tums storlek, galvaniserat stål, röd

Finns i lager
Artikel: AD2DRA Modell: 11274Korsreferens: 3NJZ1

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

838SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsband
FärgRed
Mått1 "x 11.5"
MaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Detta låsband (modell 11274) är ett ersättningsband som ska användas med den robusta metallramen (modell 11273) för Justrite lab-tiltburkar. Detta band används för att fästa burken på ramen. Burkar kan ställas in vertikalt för att lutas vid dispensering, eller roteras till ett stabilt horisontellt läge för enkel dispensering. Obs: Ersättningsmetallramen och låsbandet kan endast användas på Justrite ståldoseringsburkar med toppkranar, modell 7150146 och 7150156. Detta artikelnummer är endast för ersättningsbandet och inkluderar inte ramen eller en säkerhetsburk.

Funktioner:

  • Använd endast som ersättningsband för modellerna 7150146 och 7150156
  • Tillverkad av slitstark
  • Måste användas med metallram modell 11273

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 11274 Ersättningslåsband, 11-1/2 tums storlek, galvaniserat stål, röd
838SEK /enhet