Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12848 Kolfilter för avfallssatser | CD8DLD

JUSTRITE 12848 Kolfilter för avfallssatser

Finns i lager
Artikel: CD8DLD Modell: 12848
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
1 687 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolfilter
Längd7"
MaterialKol
MaterialegenskaperTräkol aktiverat
Utanför Dia.1.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Designad för att användas tillsammans med VaporTrap? lösningsmedelsavfallssystem, dessa kolavgasfilter fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel i HPLC-tillämpningar och skyddar arbetare från att andas in farliga ångor. Beroende på applikation kan filterlivslängden variera. Valfri filterbytesindikator gör det enkelt att se när filtret är mättat och behöver bytas.

Funktioner:

  • Förhindra att skadliga HPLC-ångor släpps ut i luften
  • Aktivt kolfilter förhindrar att ångor av flyktiga organiska föreningar släpps ut i luften
  • Skydda arbetare från att andas in farliga ångor

Produktvarianter

ProduktModellPaketstorlekUtanför Dia.LängdPris
JUSTRITE 28191 Ersättningskolfilter med 40 taggar | AA4ZWB JEN2819100 28191---3 685 kr
JUSTRITE 12849 Kolfilter, 2-pack | CD8DLE 12849-1.9 "7"2 528 kr
JUSTRITE 12850 Kolfilter, 5-pack | CD8DLF 12850-1.9 "7"4 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12848 Kolfilter för avfallssatser
1 687 kr /enhet