Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 12849 Kolfilter, 2-pack | CD8DLE

JUSTRITE 12849 kolfilter, 2-pack

Finns i lager
Artikel: CD8DLE Modell: 12849
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
2 528 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolfilter
Längd7"
MaterialKol
MaterialegenskaperTräkol aktiverat
Utanför Dia.1.9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Aktivt kolfilter förhindrar ångor av flyktiga organiska föreningar från att släppas ut i luften Designad för att användas tillsammans med VaporTrap? lösningsmedelsavfallssystem, dessa kolavgasfilter fångar upp potentiellt skadliga ångor som släpps ut från lösningsmedel i HPLC-tillämpningar, och skyddar arbetare från att andas in farliga ångor. Beroende på applikation kan filterlivslängden variera. Valfri filterbytesindikator gör det enkelt att se när filtret är mättat och behöver bytas.

Funktioner:

  • Förhindra att skadliga HPLC-ångor släpps ut i luften
  • Skydda arbetare från att andas in farliga ångor

Produktvarianter

ProduktModellPaketstorlekUtanför Dia.LängdPris
JUSTRITE 28191 Ersättningskolfilter med 40 taggar | AA4ZWB JEN2819100 28191---3 685 kr
JUSTRITE 12848 Kolfilter för avfallssatser | CD8DLD 12848-1.9 "7"1 687 kr
JUSTRITE 12850 Kolfilter, 5-pack | CD8DLF 12850-1.9 "7"4 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 12849 kolfilter, 2-pack
2 528 kr /enhet