Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 14004 Dispenserburk, 8 ounce, mässingsdoseringsventiler, röd, polyeten | AB8YGH JUT14004RD

JUSTRITE 14004 Dispenserburk, 8 ounce, mässingsdoseringsventiler, röd, polyeten

Finns i lager
Artikel: AB8YGH Modell: 14004Korsreferens: JUT14004RD

Få det Maj 7, Tisdag
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
952SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKan
Kapacitet8 oz.
FärgRed
Höjd5.5 "
Materialpolyeten
Utanför Dia.3.125 "
Pallmängd150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod39233010000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 14004 dispenseringsflaska används i laboratorier, tillverkningsanläggningar, forskningsanläggningar och vårdmiljöer för att säkert dispensera och överföra brandfarliga vätskor, lösningsmedel eller kemikalier.

Funktioner:

  • Denna dispenseringsflaska möjliggör enkel, enhandsdosering av lösningsmedel eller vätskor direkt på arbetsytan.
  • Den har ett läckagetätt lock för att minska spill och kontrollera överskott.
  • Denna dispenseringsflaska har en polyetenkropp för ett stadigt grepp och slagtålighet.
  • Den levereras med en självstängande, mässingskonstruerad dispenserventil för att kontrollera överskottsdosering och minska spill.

Standarder och godkännanden:

  • FM

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken kapacitet har Justrite 14004 dispenseringsburk?

A. Burken/flaskan har en lagringskapacitet på 8 oz.

F. Hur rengör och underhåller man Justrite 14004 dispenseringsflaska?

A.

  • Se till att flaskan är tom och att locket är ordentligt åtdraget.
  • Ta av locket och skölj det noggrant med vatten för att ta bort eventuella rester eller överbliven vätska.
  • Fyll flaskan med en mild rengöringsmedelslösning och skaka den försiktigt för att fördela lösningen i hela flaskan.
  • Låt tvättmedelslösningen sitta i flaskan i några minuter för att lossa eventuella föroreningar.
  • Töm tvättmedelslösningen från flaskan.
  • Skölj flaskan noggrant med rent vatten för att ta bort eventuellt kvarvarande tvättmedel.
  • Inspektera flaskan och locket för tecken på skada eller slitage. Om några delar är skadade, kontakta tillverkaren för utbyte.
  • Torka flaskan och locket helt innan du sätter ihop dem igen.
  • När det är torrt sätter du tillbaka locket ordentligt på flaskan.
  • Förvara den rena och torra Justrite 14004 dispenseringsflaskan på ett säkert och avsett område, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

F. Vilka faktorer bör beaktas när man väljer en dispenseringsflaska?

A.

  • Se till att flaskan är kompatibel med den typ av vätska eller kemikalie du tänker dispensera. Kontrollera om den är konstruerad för att hantera det specifika ämnet utan nedbrytning eller reaktion.
  • Bestäm den nödvändiga kapaciteten för flaskan baserat på volymen vätska du vanligtvis hanterar. Tänk på användningsfrekvensen och mängden vätska som behövs per applicering.
  • Utvärdera typen av dispenseringsmekanism som medföljer flaskan. Alternativen kan inkludera självstängande piper, avtryckarsprutor, pumpar eller flip-top lock. Välj en som passar den specifika applikationen och säkerställer kontrollerad dispensering.
  • Leta efter säkerhetsfunktioner som läckagesäker design, barnsäkra lock eller övertrycksventiler, särskilt när du hanterar farliga eller flyktiga ämnen.
  • Tänk på flaskans hållbarhet, särskilt om den kommer att utsättas för frekvent användning eller om den behöver tåla tuffa miljöförhållanden. Leta efter flaskor som är resistenta mot stötar, kemikalier och UV-strålar.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgUtanför Dia.HöjdPris
JUSTRITE 14010 Dispenserburk, 1 Quart, Mässing Dispenserventiler, Röd, Polyeten | AB8YER JUT14010RD 140101 qtRed4"10.5 "1 052 kr
JUSTRITE 14002 Dispenserburk, 4 ounce, mässingsdoseringsventiler, vit, polyeten | AD2DUC JUT14002WH 140024 oz.White2.25 "5.5 "1 372 kr
JUSTRITE 14005 Dispenserburk, 8 ounce, dispenserventiler i mässing, genomskinlig, vit | CD8CDU JUT14005WH 140058 oz.White3.125 "5.5 "691SEK
JUSTRITE 14012 Dispenserburk, 1 Quarts Dispenserventiler i mässing, Genomskinlig, Vit | CD8CDV JUT14012WH 140121 qtWhite4"10.5 "800SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 14004 Dispenserburk, 8 ounce, mässingsdoseringsventiler, röd, polyeten
952SEK /enhet