JUSTRITE 22603 Brandfarligt säkerhetsskåp, 45 gallon, självstängande, gul | CD8DRE JCB22603YL

JUSTRITE 22603 Flammable Safety Cabinet, 45 Gallon, Self Close, Yellow

Finns i lager
Artikel: CD8DRE Modell: 22603Korsreferens: JCB22603YL

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

94 705 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrandfarligt vätskesäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet45 gal.
FärgGul
Dörr TypHybrid nära
Yttre djup24.4 "
Exteriör höjd76.67 "
Utvändig bredd45.33 "
Insida djup20.4 "
Inuti höjden64 "
Inre bredd41.33 "
Lastkapacitet1323 Ibs
MaterialMelamin, stål
Max. Kapacitet264L
Antal justerbara hyllorJa
Antal dörrar2
Antal hyllor3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 279.9
HS-kod9403200030

Produktinformation:

Designad för att ge 30 minuters brandmotstånd, är det attraktiva tvåfärgade gula skåpet konstruerat med en kropp av melaminharts och flamskyddade specialplåtar, och en ståldörrsfront täckt av en strukturerad, hållbar pulverlackerad finish. Under brandförhållanden expanderar svällande remsor och tätar hermetiskt alla luckor för att minska värmen som kommer in i skåpet, vilket ger 30 minuters innehållsskydd och förlängd evakueringstid. Självstängande dörrar med hydraulisk dörrstängare och integrerat öppningssystem för dörrar som håller dem öppna tills de trycks något ur hållläget. I händelse av brand släpper det inbyggda smältlänksystemet för att tillåta automatisk stängning av dörrarna vid 118?F (47?C). Stålhyllor med pulverlackering justeras i steg om 1-1/4-tum (32 mm) och har en lastkapacitet på 165 lbs (75 kg). Hyllor med 1 tum (30 mm) hög kant förhindrar att små behållare lätt glider av. Avtagbar bottensump med löstagbar perforerad insats har en 3-sidig läpptätning för att säkerställa att läckor eller spill från hyllor fångas upp i botten av 3-tums (76 mm) sumpen, vilket håller behållare som förvaras i sumpen rena och torra. Haz-Alert? reflekterande trespråkiga varningsetiketter är mycket synliga under brandförhållanden eller under strömavbrott när de är upplysta med en ficklampa. Oberoende cylinderlås på dörr(ar) ger extra säkerhet. Skåpen har även justerbara nivelleringsfötter, en integrerad transportbas för enkel ompositionering (baskåpa tillval) och obligatoriska luftventiler enligt EN 14470-1. Ventilationsspjällsventilen stänger säkert vid 158?F (70?C) i händelse av brand. Ventiler inkluderar flamskydd och lock för FM-godkännande. Oberoende brandtestade och godkända av FM Approvals, och testade och GS-certifierade av MPA Dresden, är skåpen EN 14470-1 / EN 14727 kompatibla och uppfyller NFPA 30, NFPA 1 och OSHA standarder.

Funktioner:

  • Förvara och separera brandfarligt på ett säkert sätt
  • 30 minuters extrem brandbeständighet
  • Självstängande dörr med integrerat dörröppningssystem
  • EN, OSHA och NFPA-kompatibel; FM-godkänd

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInre breddMaterialMax. KapacitetAntal dörrarPris
JUSTRITE 22601 Brandfarligt säkerhetsskåp, 30 gallon, 30 min, gul | CD8DRD JCB22601YL 2260130 gal.64 "Melamin168 (1 l flaska)186 492 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 22603 Flammable Safety Cabinet, 45 Gallon, Self Close, Yellow
94 705 kr /enhet