JUSTRITE 24120 syraskåp, 18.5 x 24 x 16 tum, 2 dörrar, bänkskiva, 6 flaskor, trä, blå | CD8CEH JCB24120BU

JUSTRITE 24120 Syraskåp, 18.5 x 24 x 16 tum, 2 dörrar, bänkskiva, 6 flaskor, trä, blå

Finns i lager
Artikel: CD8CEH Modell: 24120Korsreferens: JCB24120BU

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 042 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
FärgBlå
Yttre djup16 "
Exteriör höjd18.5 "
Utvändig bredd24 "
Insida djup15.2 "
Inuti höjden16 "
Inre bredd22.5 "
MaterialTrä
Antal dörrar2
Antal hyllor0
Typbänkskiva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.25
Fartygets höjd (cm)58.42
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod9403608081
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Forskningsmiljöer som använder många olika typer av kemikalier har särskilda lagringskrav. Oavsett om du använder syror, baser eller lösningsmedel är det viktigt att inkompatibla vätskor separeras för att undvika katastrofala explosioner eller brand. Säkerhetsdatabladet (SDS) bör granskas för att fastställa kemiska egenskaper och rekommenderade lagringsmetoder. Förvara mycket frätande vätskor som fenol, salpetersyra och svavelsyra på ett säkert sätt i dessa trälaminatförvaringsskåp. Idealisk för mindre kvantiteter som används på arbetsbänksnivå. Långvarig träkonstruktion tillsammans med handtag och gångjärn i rostfritt stål ger exceptionell motståndskraft mot korrosion från starka syror. Hylla kan justeras på 1-1/4" (32 mm) mitt för att rymma en mängd olika behållare. Skåpen inkluderar justerbara bennivåer, Haz-Alert? reflekterande etiketter och dubbel nyckelsats för säkerhet och säkerhet.

Funktioner:

  • Hållbar och mycket kemikaliebeständig
  • Förvara starkt frätande vätskor på ett säkert sätt
  • Idealisk för mindre kvantiteter
  • Långvarig träkonstruktion
  • Haz-Alert? reflekterande etiketter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddAntal hyllorTypPris
JUSTRITE 24150 syraskåp, 1 hylla, 2 dörrar, 60 tums höjd x 42 tums bredd | AA8VBT JCB24150BU 241502.5L17.33 "54.5 "40.5 "2-45 886 kr
JUSTRITE 24140 Syraskåp, 2 dörrar, 1 hylla, 36 flaskor, Trä, Blå | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (2.5 l flaska)---1Under disk32 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 24120 Syraskåp, 18.5 x 24 x 16 tum, 2 dörrar, bänkskiva, 6 flaskor, trä, blå
12 042 kr /enhet