JUSTRITE 24150 syraskåp, 1 hylla, 2 dörrar, 60 tums höjd x 42 tums bredd | AA8VBT JCB24150BU

JUSTRITE 24150 Acid Cabinet, 1 Shelve, 2 Doors, 60 Inch Height x 42 Inch Width

Finns i lager
Artikel: AA8VBT Modell: 24150Korsreferens: JCB24150BU

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

45 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsskåp
Justerbara hyllorJa
Kapacitet2.5L
FärgBlå
Dörr TypManuell
Yttre djup17.875 "
Exteriör höjd60 "
Utvändig bredd42 "
FinishIcke-metallisk
Insida djup17.33 "
Inuti höjden54.5 "
Inre bredd40.5 "
MaterialTrä
MonteringstypStandard
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Pallmängd2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.15
Fartygets höjd (cm)167.64
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod9403608081
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Research environments using many different types of chemicals have special storage requirements. Whether using acids, bases or solvents, it is critical that incompatible liquids are segregated to avoid disastrous explosions or fire. The SDS (Safety Data Sheet) should be reviewed to determine chemical characteristics and recommended storage practices. Safely store highly corrosive liquids such as phenol, nitric acid and sulfuric acid in these wood laminate storage cabinets. Long lasting wood construction along with stainless steel handles and hinges provide exceptional resistance to corrosion from harsh acids. Shelf adjusts on 1-1/4" (32-mm) centers to accommodate a wide variety of containers. Cabinets include adjustable leg levelers, Haz-Alert? reflective labels, and double key set for safety and security.

Funktioner:

  • Hållbar och mycket kemikaliebeständig
  • Förvara starkt frätande vätskor på ett säkert sätt
  • Långvarig träkonstruktion
  • Haz-Alert? reflekterande etiketter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetInsida djupInuti höjdenInre breddAntal hyllorTypPris
JUSTRITE 24120 syraskåp, 18.5 x 24 x 16 tum, 2 dörrar, bänkskiva, 6 flaskor, trä, blå | CD8CEH JCB24120BU 24120-15.2 "16 "22.5 "-bänkskiva12 042 kr
JUSTRITE 24140 Syraskåp, 2 dörrar, 1 hylla, 36 flaskor, Trä, Blå | CD8CEJ JCB24140BU 2414036 (2.5 l flaska)---1Under disk32 701 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 24150 Acid Cabinet, 1 Shelve, 2 Doors, 60 Inch Height x 42 Inch Width
45 886 kr /enhet