Justrite 24180 frätande skåp används för att säkert lagra frätande kemikalier som saltsyra, svavelsyra eller salpetersyra och natrium-, kalium- eller kalciumhydroxider i laboratorier, testcenter och kemiska anläggningar.
Funktioner:
- Justrite 24180 frätande skåp är tillverkat av HDPE (högdensitetspolyeten) utan några metalldelar för kemisk beständighet mot lagrade syror eller baser.
- Den tillåter 180-gradersdörrar att öppnas för enkel åtkomst till det lagrade innehållet. Dörrarna griper stadigt in i skåpets kropp när de är stängda och kan låsas med ett hänglås (ingår ej) för ökad säkerhet.
- Detta skåp är integrerat med en läckagesäker sump (8.5 gal / 32-L) kapacitet) täckt av ett avtagbart och robust sumplock som fungerar som en bottenhylla.
- Den har försänkta kanaler i bottenhyllan/basen för att styra eventuellt spill från det lagrade innehållet till skåpets baksida och ner i sumpen.
- Den har tre applikationsspecifika etiketter (SYRA, BAS & FRÄTANDE) för enkel identifiering, lagring och segregering av innehåll.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är detta Justrite 24180 frätande skåp gjort av?
A. Detta frätande skåp från Justrite 24180 är tillverkat av HDPE (högdensitetspolyeten) utan några metalldelar för kemisk beständighet mot spill eller ångor som innehåller starka syror eller baser.
F. Vilka är säkerhetstipsen för att använda detta korrosiva skåp?
A.
- Alla kemikaliebehållare bör förslutas ordentligt innan de förvaras.
- Eventuellt spill på skåphyllan, golvet eller hyllan bör rengöras omedelbart.
- Den täta sumpen ska rengöras med trasor. Trasorna ska inte förvaras inne i skåpet.
F. Kan hyllan på detta skåp justeras?
S. Ja, detta skåps hylla kan justeras i steg om 3 tum (76 mm).
F. Hur många flaskor kan detta frätande skåp lagra?
S. Den kan rymma upp till 36 flaskor med en volym på 2.5 liter vardera (totalt 90 L) eller laster upp till 125 lb.
F. Kan vi installera en extra ventil i detta Justrite 24180 korrosiva skåp?
S. Ja, det här skåpets baksida har fyra förformade ventilationsplatser för att installera en eftermarknadsventilationssats.
F. Vilket underhåll krävs för Justrite 24180 korrosivt skåp?
A.
- Inspektera regelbundet skåpet för tecken på skador, såsom korrosion, bucklor eller utslitna komponenter.
- Rengör skåpet med milt rengöringsmedel och vatten, se till att eventuella spillda ämnen tas bort ordentligt.
- Byt ut alla skadade eller utslitna delar, såsom tätningar eller gångjärn, för att bibehålla skåpets integritet.