JUSTRITE 25932 Trumskåpsramp, gul | AA4ZVB JCB2593200

JUSTRITE 25932 Trumskåpsramp, gul

Finns i lager
Artikel: AA4ZVB Modell: 25932Korsreferens: JCB2593200

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrumskåp Ramp
FärgGul
Djup24.5 "
Lastkapacitet750 Ibs
MaterialStål
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.265
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod73269098900
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Use the cabinet ramp to easily load drums into a cabinet using a cart. Ramp fits over the sill to keep securely in place. Tread design on surface maximizes traction. Fits all styles of Justrite drum cabinets.

Funktioner:

  • Gör trumhanteringen enklare
  • Load bearing capacity is 750 lb. (340 kg.)
  • Fits all styles of Justrite drum cabinets

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 25932 Trumskåpsramp, gul
11 083 kr /enhet