ATP Slang Nylon 3/8 tum


Filter
Sprängtryck: 750 psi , Hårdhet: Shore D: 70 , Innerdia.: 0.275 " , Längd: 100ft. , Material: Nylon , Max. Tryck: 250 psi , Utanför Dia.: 3 / 8 " , Temp. Räckvidd: -60 till 200 F , Tolerans: +/- 0.004 " , Vägg tjocklek: 1 / 2 "
StilModellFärgVakuumbetygPris (ex moms)
A
N38-ABU
Blå28 tum Hg1 662 SEK
B
Nl-NA
Natural28 tum Hg.1 982 SEK
C
N38-AR
Red28 tum Hg1 766 SEK
D
N38-AY
Gul28 tum Hg1 822 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?