Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28102 Koalescerande/kolfilter, 2-pack | CD8CFW

JUSTRITE 28102 Koalescerande/kolfilter, 2-pack

Finns i lager
Artikel: CD8CFW Modell: 28102

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av koalesceringsfilter
KoalescermaterialPolymer
Djup6"
FiltermaterialKol
Höjd6"
MaterialPolymer Coalescer
TypKolfilter
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)25.4
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 28102 koalescerande / kolfilter är designat för att minska lukt genom att fånga upp 99 % av vätskepartiklar som släpps ut i form av gasformig ånga.

Funktioner:

  • Justrite 28102 koalescerande / kolfilter stoppar potentiellt skadliga VOC från att släppas ut i luften.
  • En patenterad polymerkoalescer tar tag i restvätskan i gasen innan den kommer i kontakt med det aktiva kolet, vilket förbättrar filtrets livslängd.
  • Den har en toppfilterpatron med aktivt kol som har en adsorptionsindikator som reagerar på adsorptionen av VOC för att visas när filterpatronen är förberedd för utbyte.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite 28100 Återvinning System: Dessa Aerosolv 360-system används med detta kolfilter för att säkert återvinna de förbrukade aerosolburkarna från fast farligt avfall till ett icke-farligt, återvinningsbart material.
  • Justrite burkåtervinningssystem: Det här filtret passar på 3/4 tums spränghål på en trumma som är fäst vid dessa burkåtervinningssystem (Justrite 28170 & 28100).

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka fat är kompatibla med system för återvinning av aerosolburkar?

A. System för återvinning av aerosolburkar kan monteras på antingen 30 eller 55 gallon fat.

F. Vilka är de standarder som aerosolburkens återvinningssystem uppfyller?

S. Dessa återvinningssystem för aerosolburkar uppfyller EPA-standarderna.

F. Hur ofta bör kolfilter bytas?

A. Kolfilter bör bytas efter 18 - 24 månaders konstant (24/7) användning.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
JUSTRITE 28228 Kombinationskoalescerande kolfilter med backventil, dubbelkompatibel | AB4LDE JEN2822800 28228-4 517 kr
JUSTRITE 28224 Kombinationskoalescerande färgmetriskt kolfilter | AC3EUB JEN2822400 28224-4 336 kr
JUSTRITE 28101 Kombinationskoalescerande kolfilter, hög effektivitet | CD8CFV 28101-3 894 kr
JUSTRITE 28197 Kombinationskoalescerande kolfilter | CD8CGC JEN2819700 28197-2 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28102 Koalescerande/kolfilter, 2-pack
4 386 kr /enhet