Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JUSTRITE 28228 Kombinationskoalescerande kolfilter med backventil, dubbelkompatibel | AB4LDE JEN2822800

JUSTRITE 28228 Kombinationskoalescerande kolfilter med backventil, dubbelkompatibel

Finns i lager
Artikel: AB4LDE Modell: 28228Korsreferens: JEN2822800
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
4 517 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombination av koalesceringsfilter
TypKolfilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.855
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8421990090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 28228 koalescerande/kolfilter är en färgskiftande kombinationspatron som filtrerar bort potentiellt skadliga VOC och lukter. Denna modell är designad för Aerosolv supersystem.

Funktioner:

  • Justrite 28228 koalescerande/kolfilter är en tvådelad enhet med en kolorimetrisk indikator för filterbytesindikeringar.
  • Den levereras med en backventil eller en automatisk avstängningsventil i kolpatronen för att förhindra passiv gasutsläpp.

Kompatibla tillbehör:

  • Justrite 28231 Aerosolv Super Systems: De inkluderar låsnings- och avstängningsmekanismer för att täta trumman och systemet när de inte används, för att förhindra utsläpp av farliga ångor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur länge håller patronen i Justrite 28228?

S. Kassettens livslängd är cirka 750 burkar eller 3 månader. Det kan dock krävas tätare byten beroende på användning.

F. Hur vet man när vattenfiltret behöver bytas?

A.

  • En långsam minskning av vattentrycket.
  • Avlopp eller kranar börjar göra konstiga ljud.
  • Skräp samlas på filtrets yttre yta.
  • Grumlighet eller dåligt smakande vatten.

F. Hur länge håller filtret på denna enhet?

S. Filterlivslängden är cirka 9 månader eller 2250 burkar. Detta kan uppnås genom att byta den övre delen (kolpatronen) två gånger.

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
JUSTRITE 28224 Kombinationskoalescerande färgmetriskt kolfilter | AC3EUB JEN2822400 28224-4 336 kr
JUSTRITE 28101 Kombinationskoalescerande kolfilter, hög effektivitet | CD8CFV 28101-3 894 kr
JUSTRITE 28102 Koalescerande/kolfilter, 2-pack | CD8CFW 28102-4 386 kr
JUSTRITE 28197 Kombinationskoalescerande kolfilter | CD8CGC JEN2819700 28197-2 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 28228 Kombinationskoalescerande kolfilter med backventil, dubbelkompatibel
4 517 kr /enhet